Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter mit 10,66 kWh Batteriespeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter mit 10,66 kWh Batteriespeicher-Set
GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter mit 10,66 kWh Batteriespeicher-Set
GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter mit 10,66 kWh Batteriespeicher-Set
GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter mit 10,66 kWh Batteriespeicher-Set
GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter mit 10,66 kWh Batteriespeicher-Set
GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter mit 10,66 kWh Batteriespeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9890420
Hersteller:
     GoodWE
Herst.-Nr.:
     A9890420
EAN/GTIN:
     4255704402087
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter

GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter mit 10,66 kWh Batteriespeicher-Set

Der KN ET Plus HV GW10KN-ET ist ein Hybrid-Wechselrichter von GoodWe. Ein Hybrid-Wechselrichter ist ein Wechselrichter, der mit einer wiederaufladbaren Solarbatterie funktioniert. Er bringt Ihnen mehr Unabhängigkeit durch einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Kennzahlen Ihres GoodWe-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Hybrid-Wechselrichters beträgt 10000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 15kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 98,2%. Die typischen Wetterbedingungen in Europa werden bei der Berechnung des europäischen Wirkungsgrads berücksichtigt. Dieser liegt beim KN ET Plus HV GW10KN-ET bei 97,5%.

Smarter Wechselrichter für Ihre Ansprüche

Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Bei diesem Produkt ist bereits ein Smartmeter im Lieferumfang enthalten.

Praktische Schnittstellen für mehr Komfort

Die Schnittstellen des Wechselrichters von GoodWe verbinden ihn mit anderen Geräten. Hier eine Übersicht:
  • RS485
  • CAN
  • WLAN
  • APP
  • Pylontech Force H2 7,1 kWh Hochvoltspeicher 192V

    Der Pylontech Force H2 7,1 kWh Hochvoltspeicher speichert Strom aus Ihrem lokalen Energienetz. Die Kapazität von 7,1 kWh gibt an, wie viel Energie der Speicher bei voller Ladung aufnehmen kann. Er besteht aus zwei Batteriemodulen und einem BMS.

    Pylontech Force H2 FH9637M 96V 3,5kWh Hochvoltbatterie

    Pylontech 96V Force - H2 FH9637M Erweiterungsbatteriemodul 3,5 kWh Batterieerweiterung für bis zu 4 Batterien je Batteriestapel. Die neu entwickelte Force H2 von Pylontech bietet schnelle Installationsmöglichkeiten dank Stapelsystem.

    Pylontech Force H2 FSC500M V2 BMS für 96V 3,5kWh Hochvolt-Solarspeicher FH9637M

    Das Pylontech Force H2 V2 FSC500M BMS ist ein Batterie Management System für die Pylontech Force H2 FH9637M Hochvoltbatterie.

    Das Set enthält folgende Komponenten:

  • 1x GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter
  • 3x Pylontech Force H2 FH9637M 96V 3,5kWh Hochvolt-Solarspeicher
  • 1x Pylontech Force H2 FSC500M V2 BMS für 96V 3,5kWh Hochvolt-Solarspeicher FH9637M
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Strom:
    25 A
    Länge:
    450 mm
    Breite:
    300 mm
    Höhe:
    1120 mm
    Gewicht:
    115 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5.251,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.536,07*
    € 6.587,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.474,44*
    € 6.514,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.318,15*
    € 6.328,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.252,84*
    € 6.250,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5.251,54*
    € 6.249,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.