Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt MID 30KTL3-XH 30kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt MID 30KTL3-XH 30kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Growatt MID 30KTL3-XH 30kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9890307
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     MID 30KTL3-XH
EAN/GTIN:
     4255704400045
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt MID 30KTL3-XH 30kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig

Der MID 30KTL3-XH ist ein Hybrid-Wechselrichter der Firma Growatt. Er bringt Ihren gewerblichen Photovoltaik-Anlagen mehr Unabhängigkeit vom Energiemarkt durch einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Wirkungsgrad & Co.: Die Kennzahlen des MID 30KTL3-XH

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 30.000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 60 kWp kompatibel. Die maximale Effizienz des Wechselrichters wird mit dem maximalen Wirkungsgrad beschrieben. Der Wert liegt bei 98,8%. Der europäische Wirkungsgrad von 98,5% berücksichtigt die typischen Wetterbedingungen in Europa.

Diese Funktionen hat Ihr Growatt-Wechselrichter

Die maximale Leistung des Growatt-Wechselrichters wird durch 3 MPP-Tracker unterstützt. Der MID 30KTL3-XH wird ohne Smartmeter geliefert. Er kann zur Selbstversorgung oder als Volleinspeiser verwendet werden.

Höchste Sicherheit für Ihre PV-Anlage

Um die Sicherheit Ihrer Photovoltaik-Anlage sicherzustellen besitzt der Growatt MID 30KTL3-XH folgende integrierte Schutzgeräte:

  • DC-Trennschalter
  • DC- und AC-Überspannungsableiter vom Typ 2
  • Schutzklasse 66
  • AFCI-Schutz

    Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

    Der Wechselrichter ist mit der Growatt SYN-100-XH-30 Backup Box (9891482) schwarzstartfähig. Sie ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss dazu gekauft werden. Im Falle eines Stromausfalls werden die an die Backup Box angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

    Mit diesen Schnittstellen punktet der MID 30KTL3-XH

    Ihr neuer Wechselrichter kommuniziert mit anderen Geräten im Netzwerk. Diese Schnittstellen hat das Modell:

  • RS485
  • USB
  • WiFi (optional)
  • GPRS (optional)
  • LAN (optional)

    Abmessungen: 580 x 435 x 230 mm

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Länge:
    580 mm
    Breite:
    230 mm
    Höhe:
    435 mm
    Gewicht:
    31 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.555,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.767,82*
    € 3.293,7058
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.731,60*
    € 3.250,604
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.625,15*
    € 3.123,9285
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.573,04*
    € 3.061,9176
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.555,68*
    € 3.041,2592
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.