Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei 3kWp PV Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 5kWh Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei 3kWp PV Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 5kWh Speicher
Huawei 3kWp PV Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 5kWh Speicher
Huawei 3kWp PV Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 5kWh Speicher
Huawei 3kWp PV Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 5kWh Speicher
Huawei 3kWp PV Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 5kWh Speicher
Artikel-Nr.:
     1495-9890257
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     A9890257
EAN/GTIN:
     4255704400502
Suchbegriffe:
Netzspeiseanlage
Photovoltaikanlage

Huawei 3kWp PV-Komplettanlage mit Glas Glas Modulen und 5kWh Speicher

Dieses Set beinhaltet alles, was Sie zur Installation eine PV Systems, mit einer Gesamtleistung von 3kWp, benötigen.

Huawei Sun 2000 3KTL-L1 3kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig

Der einphasige Huawei Sun 2000 3KTL-L1 3kW Solar Hybrid Wechselrichter verfügt über eine AC-Leistung von 3.000W. Er ist in Photovoltaik-Anlagen mit einer maximalen Leistung von 4.500 Wp einsetzbar.

Mit 2 MPP-Trackern können unabhängige Strings angeschlossen werden. Dies ermöglicht den Betrieb mit unterschiedlich starken PV-Flächen. Der europäische Wirkungsgrad des Wechselrichters beträgt 97,3%.

Der Huawei Sun 2000 3KTL-L1 3kW Solar Hybrid Wechselrichter verfügt über folgende Schnittstellen:

  • RS485
  • WLAN

Eine Backup-Funktion kann mit der Huawei Luna back up box B0 1-phasig ermöglicht werden. Dieser Wechselrichter ist mit der Huawei Luna back up box B0 1-phasig kombinierbar.

  • Anzahl Phasen: 1
  • Anzahl MPP-Tracker: 2
  • Europäischer Wirkungsgrad: 97,3%
  • Maximale PV-Eingangsleistung: 4.500 Wp

Huawei Luna2000 5kW Batterie für 1-phasige und 3-phasige Wechselrichter

Die Huawei Luna2000 5kW Batterie für 1-phasige und 3-phasige Wechselrichter besticht durch 5 kW nutzbare Kapazität. Das modulare Design ermöglicht eine Erweiterung auf bis zu 30 kWh.

Die Montage kann auf einem Standfuß oder an der Wand erfolgen.
In den Modulen ist eine Ladeoptimierung verbaut. Diese ermöglicht eine unabhängige Steuerung für jedes Speichermodul und optimiert damit das Lademanagement.

Über die Schnittstellen CAN sowie RS485 ist eine Kommunikation möglich.

Sie ist mit folgenden Wechselrichtern kompatibel:

  • SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
  • SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Mit den folgenden Artikeln sind die Batterien mit einer Umschaltzeit <3 Sekunden einphasig backup-fähig:

  • 9887952 Huawei Luna back up box B0 1-phasig für 1-phasige Wechselrichter
  • 9887953 Huawei Luna back up box B1 3-phasig für 3-phasige Wechselrichter

Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen

Das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul besitzt eine Nennleistung von 430 Watt. Das Solarmodul ist ideal für den Einsatz an Wohn- Gewerbegebäuden als auch Flächenanlagen geeignet.

Das Solarmodul besitzt einen monokristallinen Zellenaufbau, welcher eine hohe Leistung und Effizienz gewährleistet. Darüber hinaus ermöglicht seine robuste Konstruktion eine sichere und einfache Installation. Seine robusten Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit bei Kälte- und Hitze- und Feuchtigkeitseinflüssen. Hierdurch ermöglicht das Sunpro TopCon 430 Watt Full Black auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine hohe Solarstromerzeugung.

Das Set eignet sich für die Montage auf Ziegeldächern.

Durch Sperrflächen auf dem Dach sind Abweichungen der PV-Installationsfläche möglich. Die Installation muss durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 Huawei Sun 2000 3KTL-L1 3kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
  • 1 Huawei Luna2000 5kW Batterie für 1-phasige und 3-phasige Wechselrichter
  • 1 Huawei Basis und BMS für Luna2000 Module
  • 1 Huawei DTSU666-H 250A Smart Meter 3-phasig
  • 7 Sunpro TopCon 430 Watt Full Black Glas-Glas Solarmodul für Photovoltaik-Anlagen
  • Hinweis: Dieses Set beinhaltet keine Solarkabel. Diese müssen zur Inbetriebnahme der Komplettanlage separat beschafft werden.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    670 mm
    Breite:
    150 mm
    Höhe:
    600 mm
    Gewicht:
    293.84 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4.861,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.213,85*
    € 6.204,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.165,74*
    € 6.147,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.982,43*
    € 5.929,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.903,61*
    € 5.835,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4.861,84*
    € 5.785,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.