Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS R75 75kW Wechselrichter 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS R75 75kW Wechselrichter 3-phasig
FOX ESS R75 75kW Wechselrichter 3-phasig
FOX ESS R75 75kW Wechselrichter 3-phasig
FOX ESS R75 75kW Wechselrichter 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9890211
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     R75
EAN/GTIN:
     4250889699666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

FOX ESS R75 75kW Wechselrichter 3-phasig

Der R75 75kW ist ein Wechselrichter von FOX ESS. Ein Wechselrichter hilft dabei, Ihren Eigenverbrauch an Solarstrom zu erhöhen.

Die Vorteile Ihres neuen Wechselrichters

Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 98,6%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 98,2%.

Die Funktionen Ihres neuen Geräts in der Übersicht

Der Wechselrichter enthält 9 MPP-Tracker.

Praktische Schnittstellen für mehr Komfort

Über smarte Schnittstellen verbindet sich Ihr FOX ESS-Wechselrichter mit anderen Produkten. Hier eine Übersicht:
  • USB
  • RS485
  • Der Wechselrichter wird mit Wifi-Funktionalität ausgeliefert.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Wechselrichter
    Länge:
    975 mm
    Breite:
    360 mm
    Höhe:
    630 mm
    Gewicht:
    90 kg
    Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, pv wechselrichter
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4.121,9475*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.246,4675*
    € 5.053,2963
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.215,0475*
    € 5.015,9065
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.152,2175*
    € 4.941,1388
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.131,2775*
    € 4.916,2202
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4.121,9475*
    € 4.905,1175
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.