Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt Wandhalterung für ARK Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt Wandhalterung für ARK Batterie
Growatt Wandhalterung für ARK Batterie
Growatt Wandhalterung für ARK Batterie
Growatt Wandhalterung für ARK Batterie
Growatt Wandhalterung für ARK Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-9890117
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     ARK Battery Wall Bracket
EAN/GTIN:
     4250889699727

Growatt Wandhalterung für ARK Batterie

Mit dieser Wandhalterung lässt sich der Growatt ARK Speicher an der Wand montieren.

Abmessungen: 440mm x 410mm x 89mm (L x B x H)

Weitere Informationen:
Länge:
440 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
89 mm
Gewicht:
2.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,905
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,98*
€ 57,0962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,2398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,14*
€ 53,7166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,2775
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,4112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.