Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPH4600TL BL-UP 4,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPH4600TL BL-UP 4,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Growatt SPH4600TL BL-UP 4,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Growatt SPH4600TL BL-UP 4,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Growatt SPH4600TL BL-UP 4,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9890095
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     SPH4600TL BL-UP
EAN/GTIN:
     4250889699062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt SPH4600TL BL-UP 4,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig

Der SPH4600TL BL-UP ist ein Hybrid-Wechselrichter der Marke Growatt. Hybrid-Wechselrichter versorgen die verbundenen Verbraucher je nach Bedarf mit Energie aus der Solarbatterie. So kann der Eigenverbrauch an Solarstrom erhöht werden.

Effizienter Wechselrichter mit 4,6 kW Ausgangsleistung

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 4.600W. Das Produkt passt zu einer Solaranlage mit einer Größe von bis zu 9.200W. Der maximale Wirkungsgrad des Hybrid-Wechselrichters beträgt 97,4%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,1%.

Überblick: Funktionen des Growatt SPH4600TL BL-UP

Bei einem Stromausfall versorgt dieser Hybrid-Wechselrichter mit eingebauter Notstromfähigkeit eine Phase mit einer Umschaltzeit von 10ms und einer Leistung von 4.600W weiter. Die maximale Leistung des Growatt-Wechselrichters wird durch 2 MPP-Tracker unterstützt. Zudem bietet der Growatt SPH4600 die Möglichkeit den Solarspeicher des PV-Systems mit bis zu zwei Growatt GBLI6532 Niedervolt Batterien zu ergänzen und somit den Solarspeicher um bis zu 13 kWh zu vergrößern.

Die Schnittstellen des Wechselrichters von Growatt verbinden ihn mit anderen Geräten. Hier eine Übersicht:

  • RS232
  • USB
  • CAN
  • Wifi (optional)
  • RF (optional)
  • GPRS (optional)
Weitere Informationen:
Technologie:
Hybridwechselrichter
Spannung:
230 Volt
Länge:
458 mm
Breite:
188 mm
Höhe:
565 mm
Gewicht:
31 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.536,0423*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.706,8823*
€ 2.031,1899
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.685,1223*
€ 2.005,2955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.612,0423*
€ 1.918,3303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.570,2323*
€ 1.868,5764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.536,0423*
€ 1.827,8903
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Growatt
Shinewifi-X
ab € 30,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.