Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPF5000 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter mit AXE 5.0L Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPF5000 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter mit AXE 5.0L Solarspeicher-Set
Growatt SPF5000 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter mit AXE 5.0L Solarspeicher-Set
Growatt SPF5000 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter mit AXE 5.0L Solarspeicher-Set
Growatt SPF5000 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter mit AXE 5.0L Solarspeicher-Set
Growatt SPF5000 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter mit AXE 5.0L Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9890019
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9890019
EAN/GTIN:
     4250889698522
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt SPF5000 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter mit AXE 5.0L Solarspeicher-Set

Der Growatt SPF5000 ES ist ein Off-Grid Wechselrichter. Die maximale Ausgangsleistung des Growatt SPF5000 ES liegt bei 5.000W. Damit passt der Wechselrichter zu einer Solaranlage in der Größe von bis zu 6.000W. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters beträgt 93,0%.

Growatt AXE 5.0L 5kWh 51,2V Niedervolt-Batterie LiFePO4

Die Growatt AXE 5.0L 5kWh 51,2V Niedervolt-Batterie System ist Growatts Lösung zur Errichtung von Niedervolt-Batteriespeichern.

Growatt's AXE 5.0L verfügt über eine Kapazität von 5kWh. Das System ist modular erweiterbar und ermöglicht das Stapeln von bis zu zehn Growatt AXE 5.0L 5kWh Niedervolt-Batterien, was die Errichtung eines Batteriespeichers in den Größenordnungen von 5kWh bis 50kWh ermöglicht.

Growatt Shinewifi-F WiFi-Stick

Der Growatt Shinewifi-F Wifi Stick dient zur Verbindung des Hybridwechselrichters mit dem Internet.

Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 Growatt SPF5000 ES 5kW Off-Grid Wechselrichter
  • 1 Growatt AXE 5.0L Base + Kabel für Niedervolt-Batterien
  • 1 Growatt AXE 5.0L 5kWh 51,2V Niedervolt-Batterie LiFePO4
  • 1 Growatt Shinewifi-F WiFi-Stick
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Spannung:
    51,2 Volt
    Strom:
    60 A
    Länge:
    650
    Breite:
    350
    Höhe:
    165
    Gewicht:
    42 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3.279,20*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.506,63*
    € 4.172,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.464,79*
    € 4.123,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.349,19*
    € 3.985,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.296,32*
    € 3.922,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.279,20*
    € 3.902,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.