Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPH4600TL BL-UP 4.6kW Hybrid-Wechselrichter mit AXE 25.0L Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPH4600TL BL-UP 4.6kW Hybrid-Wechselrichter mit AXE 25.0L Solarspeicher-Set
Growatt SPH4600TL BL-UP 4.6kW Hybrid-Wechselrichter mit AXE 25.0L Solarspeicher-Set
Growatt SPH4600TL BL-UP 4.6kW Hybrid-Wechselrichter mit AXE 25.0L Solarspeicher-Set
Growatt SPH4600TL BL-UP 4.6kW Hybrid-Wechselrichter mit AXE 25.0L Solarspeicher-Set
Growatt SPH4600TL BL-UP 4.6kW Hybrid-Wechselrichter mit AXE 25.0L Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9890008
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9890008
EAN/GTIN:
     4250889698416
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt SPH4600TL BL-UP 4.6kW Hybrid-Wechselrichter mit AXE 25.0L Solarspeicher-Set

Der Growatt SPH4600TL BL-UP ist ein Hybrid-Wechselrichter. Hybrid-Wechselrichter versorgen angeschlossene Verbraucher je nach Bedarf mit Energie aus dem Solarspeicher. Dies ermöglicht dir einen höheren Eigenverbrauch an Solarstrom.

Die maximale Ausgangsleistung des Growatt SPH4600TL BL-UP liegt bei 4.600W. Damit passt der Hybrid-Wechselrichter zu einer Solaranlage in der Größe von bis zu 8.000W. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,1%. Der maximale Wirkungsgrad des Hybrid-Wechselrichters beträgt 97,6%.

Der Wechselrichter verfügt über folgende Schnittstellen:

  • RS232
  • USB
  • Wifi (optional)
  • RF (optional)
  • Growatt AXE 5.0L 5kWh 51,2V Niedervolt-Batterie LiFePO4

    Die Growatt AXE 5.0L 5kWh 51,2V Niedervolt-Batterie System ist Growatts Lösung zur Errichtung von Niedervolt-Batteriespeichern.

    Growatt's AXE 5.0L verfügt über eine Kapazität von 5kWh. Das System ist modular erweiterbar und ermöglicht das Stapeln von bis zu zehn Growatt AXE 5.0L 5kWh Niedervolt-Batterien, was die Errichtung eines Batteriespeichers in den Größenordnungen von 5kWh bis 50kWh ermöglicht.

    Growatt Shinewifi-X Wifi Stick

    Der Growatt Shinewifi-X Wifi Stick dient zur Verbindung des Hybridwechselrichters mit dem Internet.

    Growatt TPM-E Smart Meter 3-phasig

    Das 3-phasige Smart Meter Growatt TPM-E kommuniziert über die RS485-Schnittstelle mit dem Wechselrichter. Es wird zur Netzeinspeisungsbegrenzung und Eigenverbrauchsüberwachung benötigt.

    Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 Growatt SPH4600TL BL-UP 4,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
  • 1 Growatt AXE 5.0L Base + Kabel für Niedervolt-Batterien
  • 5 Growatt AXE 5.0L 5kWh 51,2V Niedervolt-Batterie LiFePO4
  • 1 Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
  • 1 Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Spannung:
    51,2 Volt
    Strom:
    60 A
    Länge:
    650 mm
    Breite:
    350 mm
    Höhe:
    725 mm
    Gewicht:
    202 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13.340,44*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13.623,73*
    € 16.212,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13.538,68*
    € 16.111,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13.357,04*
    € 15.894,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13.340,44*
    € 15.875,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.