Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPH3600 3,6kW Hybrid-Wechselrichter mit AXE 10.0L Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPH3600 3,6kW Hybrid-Wechselrichter mit AXE 10.0L Solarspeicher-Set
Growatt SPH3600 3,6kW Hybrid-Wechselrichter mit AXE 10.0L Solarspeicher-Set
Growatt SPH3600 3,6kW Hybrid-Wechselrichter mit AXE 10.0L Solarspeicher-Set
Growatt SPH3600 3,6kW Hybrid-Wechselrichter mit AXE 10.0L Solarspeicher-Set
Growatt SPH3600 3,6kW Hybrid-Wechselrichter mit AXE 10.0L Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9889995
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9889995
EAN/GTIN:
     4250889698287
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

Growatt SPH3600 3,6kW Hybrid-Wechselrichter mit AXE 10.0L Solarspeicher-Set

Der Growatt SPH3600 ist ein Hybrid-Wechselrichter. Hybrid-Wechselrichter versorgen angeschlossene Verbraucher je nach Bedarf mit Energie aus dem Solarspeicher. Dies ermöglicht dir einen höheren Eigenverbrauch an Solarstrom.

Die maximale Ausgangsleistung des Growatt SPH3600 liegt bei 3.600W. Damit passt der Hybrid-Wechselrichter zu einer Solaranlage in der Größe von bis zu 6.600W. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97%. Der maximale Wirkungsgrad des Hybrid-Wechselrichters beträgt 97,5%.

Der Wechselrichter verfügt über folgende Schnittstellen:

  • RS232
  • USB
  • Wifi (optional)
  • RF (optional)
  • Growatt AXE 5.0L 5kWh 51,2V Niedervolt-Batterie LiFePO4

    Die Growatt AXE 5.0L 5kWh 51,2V Niedervolt-Batterie System ist Growatts Lösung zur Errichtung von Niedervolt-Batteriespeichern.

    Growatt's AXE 5.0L verfügt über eine Kapazität von 5kWh. Das System ist modular erweiterbar und ermöglicht das Stapeln von bis zu zehn Growatt AXE 5.0L 5kWh Niedervolt-Batterien, was die Errichtung eines Batteriespeichers in den Größenordnungen von 5kWh bis 50kWh ermöglicht.

    Growatt Shinewifi-S Wifi Stick

    Der Growatt Shinewifi-S Wifi Stick dient zur Verbindung des Wechselrichters mit dem Internet.

    Bitte beachten Sie bei der Installation die verlinkte Installationsanleitung inklusive des Installationscodes.

    Growatt TPM-E Smart Meter 3-phasig

    Das 3-phasige Smart Meter Growatt TPM-E kommuniziert über die RS485-Schnittstelle mit dem Wechselrichter. Es wird zur Netzeinspeisungsbegrenzung und Eigenverbrauchsüberwachung benötigt.

    Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1 Growatt SPH3600 3,6kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
  • 1 Growatt AXE 5.0L Base + Kabel für Niedervolt-Batterien
  • 2 Growatt AXE 5.0L 5kWh 51,2V Niedervolt-Batterie LiFePO4
  • 1 Growatt Shinewifi-S WiFi-Stick
  • 1 Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Spannung:
    51,2 Volt
    Strom:
    60 A
    Länge:
    650 mm
    Breite:
    350 mm
    Höhe:
    305 mm
    Gewicht:
    82 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6.298,73*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.407,56*
    € 7.625,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.385,79*
    € 7.599,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.320,50*
    € 7.521,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.298,73*
    € 7.495,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.