Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Sun 2000 6KTL-M1-HC 6kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei Sun 2000 6KTL-M1-HC 6kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Huawei Sun 2000 6KTL-M1-HC 6kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Huawei Sun 2000 6KTL-M1-HC 6kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Huawei Sun 2000 6KTL-M1-HC 6kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Huawei Sun 2000 6KTL-M1-HC 6kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9889625
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     Sun 2000 6KTL-M1-HC
EAN/GTIN:
     4250889694906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Huawei Sun 2000 6KTL-M1-HC 6kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig

Der dreiphasige Huawei Sun 2000 6KTL-M1-HC 6kW Solar Hybrid Wechselrichter verfügt über eine AC-Leistung von 6.000W. Er ist in Photovoltaik-Anlagen mit einer maximalen Leistung von 9.000 Wp einsetzbar.

Mit 2 MPP-Trackern können unabhängige Strings angeschlossen werden. Dies ermöglicht den Betrieb mit unterschiedlich starken PV-Flächen. Der europäische Wirkungsgrad des Wechselrichters beträgt 97,7%.

Der Huawei Sun 2000 6KTL-M1 6kW Solar Hybrid Wechselrichter verfügt über folgende Schnittstellen:

  • RS485
  • Eine Backup-Funktion kann mit der separat erhältlichen Huawei Luna back up box B1 3-phasig ermöglicht werden. Dieser Wechselrichter ist mit der Huawei Luna back up box B1 3-phasig kombinierbar.

  • Anzahl Phasen: 3
  • Anzahl MPP-Tracker: 2
  • Europäischer Wirkungsgrad: 97,7%
  • Maximale PV-Eingangsleistung: 9.000 Wp

    Der Hybrid-Wechselrichter wird mit einem Huawei Smart Dongle WLAN-FE ausgeliefert.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Länge:
    525 mm
    Breite:
    470 mm
    Höhe:
    146.5 mm
    Gewicht:
    17 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.257,5532*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.421,4732*
    € 1.691,5531
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.404,2032*
    € 1.671,0018
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.341,5732*
    € 1.596,4721
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.303,1832*
    € 1.550,788
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.257,5532*
    € 1.496,4883
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.