Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deye Sun300G3 0,3kW Micro-Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deye Sun300G3 0,3kW Micro-Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig
Deye Sun300G3 0,3kW Micro-Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9889282
Hersteller:
     Deye
Herst.-Nr.:
     SUN300G3
EAN/GTIN:
     4250889693374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

Deye Sun300G3 0,3kW Micro-Wechselrichter Balkonkraftwerk 1-phasig

Mit dem Deye Sun300G3 lässt sich gewonnene Solarenergie direkt in das Hausnetzt einspeisen, wo diese dann sofort verwendet werden kann. Aufgrund seiner unkomplizierten Montage direkt am Modul eignet sich Deye's Micro-Wechselrichter ideal zur Installation eines Balkonkraftwerks.

Der Micro-Wechselrichter von Deye ist mit Solarmodulen mit einer Solarleistung von bis zu 300 Watt kompatibel. Dank seines für jedes Modul integrierten MPP Trackings optimiert das Deye Sun300G3 den Energieertrag. So erzeugen die Solarpanele auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen ein optimales Ergebnis. Der Wirkungsgrad des Deye Sun300G3 beträgt hierbei bis zu 96,5 %.

Mit der Solarman App für Ihr Smartphone haben Sie die Energieerzeugung Ihres Micro-Wechselrichters immer im Blick. Diese können Sie über W-LAN mit Ihrem Wechselrichter verbinden. Das ermöglicht das Montioring der Energieerzeugung des Deye Sun300G3 in Echtzeit. Auch Statistiken und Prognosen zu Ihrer Energiegewinnung können von der Solarman App dargestellt werden.

Der Micro-Wechselrichter von Deye ist problemlos erweiterbar, da mehrere Micro-Wechselrichter bequem zusammengeschlossen werden können.

Weitere Informationen:
Technologie:
Hybridwechselrichter
Spannung:
230 Volt
Länge:
212 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
3.15 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,6881*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,2481*
€ 201,4052
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,5481*
€ 199,3822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,7581*
€ 190,1121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,2681*
€ 178,819
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,6881*
€ 160,2788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.