Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoFlow Get Set Kit mit 4kWh Power Kit und 400W Solarpanels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoFlow Get Set Kit mit 4kWh Power Kit und 400W Solarpanels
EcoFlow Get Set Kit mit 4kWh Power Kit und 400W Solarpanels
EcoFlow Get Set Kit mit 4kWh Power Kit und 400W Solarpanels
EcoFlow Get Set Kit mit 4kWh Power Kit und 400W Solarpanels
EcoFlow Get Set Kit mit 4kWh Power Kit und 400W Solarpanels
EcoFlow Get Set Kit mit 4kWh Power Kit und 400W Solarpanels
Artikel-Nr.:
     1495-9889163
Hersteller:
     EcoFlow
Herst.-Nr.:
     A9889163
EAN/GTIN:
     4250889692940

EcoFlow Get Set Kit mit 4kWh Powerkit und 400W Solarpanels

Mit diesem Set können Sie den grundlegenden Energiebedarf eines Wohnmobils oder autarken Heims abdecken.

EcoFlow Get Set Kit: Power Hub

Der Power Hub verbindet die Funktionen eines Batterieladegeräts mit MPPT, eines DC-DC Abwärtswandlers, eines Wechselrichter-Ladegeräts und zweier MPPT-Photovoltaik Laderegler in nur einem Gerät. Aufgrund seines kompakten Aufbaus ist der EcoFlow Power Hub platzsparend und ohne größeren Installationsaufwand in Betrieb zu nehmen. Die Steuerung und Auswertung des Hubs kann über die dazugehörige App vorgenommen werden.

EcoFlow Power Kits LFP Battery 2kWh

Dieses Set beinhaltet eine EcoFlow LFP Batterie mit einer Kapazität von 2kWh. Die Batterien werden zusammen mit einem Befestigungssystem ausgeliefert, mit welchem sie sicher und platzsparend aufgebaut werden kann. Insgesamt können bis zu drei EcoFlow Power Kits LFP Battery 2kWh mit dem Power Hub verbunden und übereinander aufgebaut werden.

EcoFlow 2 x 100W Rigid Solar Panel Combo

Die zwei EcoFlow 100W Rigid Solar Panele verfügen über eine Leistung von jeweils 100W, bei einer Umwandlungs-Effizienz von 23%. Die Panele bestehen aus einem rostfreien Aluminium-Rahmen mit einer klaren Glas-Oberfläche.

Zur schnellen und einfachen Montage verfügen die Panele über vorgebohrte Löcher, wodurch sie ohne großen Aufwand auf dem Boden oder Dach montiert werden können

Abmessungen je Panel: 900mm x 586mm x 30mm

Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 1x EcoFlow Get Set Kit: Power Hub + Cable Pack (Power Kits Combo 1)
  • 2x EcoFlow Power Kits LFP Battery 2048Wh
  • 2x EcoFlow 2 x 100W Rigid Solar Panel Combo
  • 4x EcoFlow Rigid Solar Panel Mounting Feet
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Länge:
    348
    Breite:
    198
    Höhe:
    570
    Gewicht:
    73 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5.449,33*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.558,02*
    € 6.614,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.528,38*
    € 6.578,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.469,09*
    € 6.508,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.449,33*
    € 6.484,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.