Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Hybrid Wechselrichter mit 17.9kWh Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Hybrid Wechselrichter mit 17.9kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Hybrid Wechselrichter mit 17.9kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Hybrid Wechselrichter mit 17.9kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Hybrid Wechselrichter mit 17.9kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Hybrid Wechselrichter mit 17.9kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Hybrid Wechselrichter mit 17.9kWh Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9889026
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9889026
EAN/GTIN:
     4250889691189
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Hybrid Wechselrichter mit 17.9kWh Solarspeicher-Set

Das Wandeln und Speichern von Sonnenenergie lösen Sie ab jetzt unkompliziert. Im Bundle sind diese Produkte enthalten:

  • 1 Growatt HVC 60050-A1 Hochvolt Batterie Management System
  • 1 Growatt ARK-2.5H-A1 Hochvolt-Verbindungskabelset für SPH
  • 1 Growatt ARK-2.5H-A1 Base für Hochvolt-Batterien
  • 1 Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
  • 7 Growatt ARK 2.5H-A1 Hochvolt Batterie für SPA, SPH und MOD Wechselrichter
  • 1 Growatt SPH4000TL3-BH-UP 4kW Solar Hybrid Wechselrichter 3-phasig
  • 1 Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig
  • Ihr neuer Hybrid-Wechselrichter in der Übersicht

    Der SPH4000TL3-BH-UP von Growatt unterstützt Sie dabei, Ihren Eigenverbrauch an Solarstrom zu erhöhen. Das Produkt hat eine Ausgangsleistung von höchstens 4.000 W. Die Effizienz des Wechselrichters zeigt der europäische Wirkungsgrad. Hier liegt er bei 97%. Das Gerät ist mit einer PV-Anlage von höchstens 6 kWp kompatibel. Die optimale Leistung des SPH4000TL3-BH-UP wird durch 2 MPP-Tracker unterstützt.

    Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

    Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Not- bzw. Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

    Dieser Growatt-Speicher ist im Set enthalten

    Im Set ist ein Batterispeicher von Growatt mit einer Kapazität von 17.920 Wh enthalten. Der 3-phasige Batteriespeicher ergänzt Ihre Solaranlage. Der Solarspeicher ARK 17.9H eignet sich für ein kleines Gewerbe oder Landwirtschaftsunternehmen mit einem Strombedarf von über 11.000 kWh jährlich.

    Diese Schnittstellen hat Ihr neues Bundle

    Ausreichend Schnittstellen sorgen für die Verbindung des Solar-Sets mit anderen Geräten. Mit diesen Schnittstellen arbeitet das Bundle:

  • RS232, RS485, CAN, USB, WLAN
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    610
    Breite:
    250
    Höhe:
    1570
    Gewicht:
    250.4 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10.094,11*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10.401,05*
    € 12.377,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10.320,69*
    € 12.281,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10.137,17*
    € 12.063,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10.094,11*
    € 12.011,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.