| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9889019 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250889691431 |
| |
|
| | |
| Q-Batteries Lithium Akku 12-100S 12,8V 100Ah 1280Wh LiFePO4 Batterie mit Victron Orion Ladegerät Die Q-Batteries Batterie 100Ah mit Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie (LiFePO4) ist eine zyklenfeste und vielseitig einsetzbare Batterie. Im Vergleich zu Blei Batterien sind Lithium-Ionen Akkus deutlich leichter und haben einen längere Lebensdauer. Auch unter extremen Bedingungen oder Fehlanwendung besteht keine Explosionsgefahr, da die innovative Zelltechnologie eine hohe Betriebssicherheit, lange Lagerfähigkeit und große Temperaturbereiche bietet. App verfügbar im Google Play Store: Q-Batteries BMS Anwendungsbereiche:Wohnmobile Boote Solar Eigenschaften:wartungsfrei extrem Zyklenfestsehr hohe Energiedichtelange Lagerfähigkeitgeringes Gewichtkompakte MaßeLageunabhängig einsetzbar Bluetooth Gefahrgut nach UN3480 Lithium Batterien! DC-DC Ladebooster 12V/12V 18A Der Ladebooster ist speziell für Wohnmobile und Boote mit einem doppelten Batterie-System entwickelt worden, bei denen die Lichtmaschine und die Starterbatterie zum Laden der Versorgungsbatterie verwendet wird. Den Orion-Tr können Sie mit Ihrem Handy per Bluetooth überwachen. Vorteile: Für Blei- und Lithium-Akkus einsetzbar 3-stufiges Ladegerät Besonders für intelligente Euro 6 LichtmaschinenWeitere Informationen: | | Technologie: | LifePO4 | Gewicht: | 13.08 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |