Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Lithium Akku 12-100 12,8V 100Ah 1280Wh LiFePO4 Batterie mit Victron Orion Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Lithium Akku 12-100 12,8V 100Ah 1280Wh LiFePO4 Batterie mit Victron Orion Ladegerät
Q-Batteries Lithium Akku 12-100 12,8V 100Ah 1280Wh LiFePO4 Batterie mit Victron Orion Ladegerät
Q-Batteries Lithium Akku 12-100 12,8V 100Ah 1280Wh LiFePO4 Batterie mit Victron Orion Ladegerät
Q-Batteries Lithium Akku 12-100 12,8V 100Ah 1280Wh LiFePO4 Batterie mit Victron Orion Ladegerät
Artikel-Nr.:
     1495-9889016
Hersteller:
     AKKU SYS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250889691400
Suchbegriffe:
Ladegerät LiFe Akku
Ladegerät Lithium-Eisen Akku
LiFe Akku Ladegerät
Lithium-Eisen Akku Ladegerät

Q-Batteries Lithium Akku 12-100 12,8V 100Ah 1280Wh LiFePO4 Batterie mit Victron Orion Ladegerät

Die Q-Batteries Lithium Batterie 100Ah mit Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie (LiFePO4) ist eine extrem zyklenfeste und vielseitig einsetzbare Batterie. Im Vergleich zu Bleiakkus sind Lithium-Ionen Akkus deutlich leichter und haben einen längere Lebensdauer. Auch unter extremen Bedingungen oder Fehlanwendung besteht keine Explosionsgefahr, da die innovative Zelltechnologie eine hohe Betriebssicherheit, lange Lagerfähigkeit und große Temperaturbereiche bietet.

App verfügbar im Google Play Store: Q-Batteries BMS

Anwendungsbereiche:

  • Scooter
  • Reinigungsmaschinen
  • Reha-Technik
  • Wohnmobile, Wohnwagen
  • Boote
  • Solaranwendungen

    Eigenschaften:

  • wartungsfrei
  • extrem Zyklenfest
  • sehr hohe Energiedichte
  • lange Lagerfähigkeit
  • geringes Gewicht
  • kompakte Abmaße
  • Lageunabhängig einsetzbar

    Technische Daten:

  • Spannung: 12,8 V (Ladeschlussspannung 14,6 V)
  • Kapazität: 100 Ah / 1280 Wh
  • Zellenanzahl: 128
  • Max. Strom: 50 A
  • Temperaturbereiche: Entladung: -20°C - 60°C / Ladung:    0°C - 45°C
  • Anschlüsse: F12 (M8)
    Gehäuse: A.B.S.

    Gefahrgut nach UN3480  Lithium Batterien!

    DC-DC Ladebooster 12V/12V 18A

    Der Ladebooster ist speziell für Wohnmobile und Boote mit einem doppelten Batterie-System entwickelt worden, bei denen die Lichtmaschine und die Starterbatterie zum Laden der Versorgungsbatterie verwendet wird. Den Orion-Tr können Sie mit Ihrem Handy per Bluetooth überwachen.

    Vorteile:

  • Für Blei- und Lithium-Akkus einsetzbar
  • 3-stufiges Ladegerät
  • Besonders für intelligente Euro 6 Lichtmaschinen
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    LifePO4
    Gewicht:
    15.5 kg
    Weitere Suchbegriffe: ladegerät life akku
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 901,52*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.007,94*
    € 1.199,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 975,57*
    € 1.160,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 946,62*
    € 1.126,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 926,68*
    € 1.102,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 901,52*
    € 1.072,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.