Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Sun 2000 5KTL-M1-HC 5kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei Sun 2000 5KTL-M1-HC 5kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Huawei Sun 2000 5KTL-M1-HC 5kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Huawei Sun 2000 5KTL-M1-HC 5kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Huawei Sun 2000 5KTL-M1-HC 5kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9888946
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     SUN2000-5KTL-M1-HC
EAN/GTIN:
     4250889690403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Huawei Sun 2000 5KTL-M1-HC 5kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig

Der dreiphasige Huawei Sun 2000 5KTL-M1-HC 5kW Solar Hybrid Wechselrichter verfügt über eine AC-Leistung von 5.000W. Er ist in Photovoltaik-Anlagen mit einer maximalen Leistung von 7.500 Wp einsetzbar.

Mit 2 MPP-Trackern können unabhängige Strings angeschlossen werden. Dies ermöglicht den Betrieb mit unterschiedlich starken PV-Flächen. Der europäische Wirkungsgrad des Wechselrichters beträgt 97,5%.

Der Huawei Sun 2000 5KTL-M1 5kW Solar Hybrid Wechselrichter verfügt über folgende Schnittstellen:

  • RS485
  • Eine Backup-Funktion kann mit der separat erhältlichen Huawei Luna back up box B1 3-phasig ermöglicht werden. Dieser Wechselrichter ist mit der Huawei Luna back up box B1 3-phasig kombinierbar.

  • Anzahl Phasen: 3
  • Anzahl MPP-Tracker: 2
  • Europäischer Wirkungsgrad: 97,5%
  • Maximale PV-Eingangsleistung: 7.500 Wp
  • Der Hybrid-Wechselrichter wird mit einem Huawei Smart Dongle WLAN-FE ausgeliefert.

      Weitere Informationen:
      Technologie:
      Hybridwechselrichter
      Länge:
      525 mm
      Breite:
      470 mm
      Höhe:
      146.5 mm
      Gewicht:
      17 kg
      Die Konditionen im Überblick1
      Lieferzeit
      Lagerstand
      Preis
      auf Lager auf Lager
      ab € 975,43*
        
      Preis gilt ab 500 Stück
      Konditionen selbst auswählen
      Artikel empfehlenArtikel merken
      Staffelpreise
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Stück
      € 1.114,83*
      € 1.326,6477
      pro Stück
      ab 2 Stück
      € 1.106,12*
      € 1.316,2828
      pro Stück
      ab 5 Stück
      € 1.056,33*
      € 1.257,0327
      pro Stück
      ab 10 Stück
      € 1.020,99*
      € 1.214,9781
      pro Stück
      ab 500 Stück
      € 975,43*
      € 1.160,7617
      pro Stück
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.