Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS AiO-H3 10kW 10,2kWh All-in-One-Speichersystem 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS AiO-H3 10kW 10,2kWh All-in-One-Speichersystem 3-phasig
FOX ESS AiO-H3 10kW 10,2kWh All-in-One-Speichersystem 3-phasig
FOX ESS AiO-H3 10kW 10,2kWh All-in-One-Speichersystem 3-phasig
FOX ESS AiO-H3 10kW 10,2kWh All-in-One-Speichersystem 3-phasig
FOX ESS AiO-H3 10kW 10,2kWh All-in-One-Speichersystem 3-phasig
FOX ESS AiO-H3 10kW 10,2kWh All-in-One-Speichersystem 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9888488
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     A9888488
EAN/GTIN:
     4250889689469

FOX ESS AiO-H3 10kW 10,2kWh All-in-One-Speichersystem 3-phasig

Das FOX ESS AiO-H3-10.0-E All-in-One Hauskraftwerk dient als Komplettlösung zum Wandeln und Speichern von Solarenergie.

Integrierter Wechselrichter

Das FOX ESS All-in-One Hauskraftwerk untersützt dabei, den Eigenverbrauch des Solarstroms zu erhöhen und die Unabhängigkeit zu steigern. Der Wechselrichter punktet mit einer maximalen Ausgangsleistung von 10.000W. Dabei liegen der europäische Wirkungsgrad und somit die Effizienz bei 97,0%. Der Hybrid-Wechselrichter passt zu einer Solaranlage mit Werten bis zu 13 kWp - davon 8kWp im String des ersten MPP-Trackers und 5kWp im String des zweiten MPP-Trackers. Die optimale Leistung des FOX ESS AiO-H3-10.0-E wird durch 2 MPP-Tracker unterstützt. Der Wechselrichter verfügt über eine App-Verbindung, sodass das Monitoring und Einstellungen aus der Ferne möglich sind.

Das kann der Stromspeicher

Der enthaltene Solarspeicher besteht aus vier FOX HV2600-Hochvoltbatterien und hat eine Kapazität von 10.240Wh. Der 3-phasige Batteriespeicher ergänzt die Solaranlage.Der Solarspeicher eignet sich für etwa vier Personen in einem Einfamilienhaus mit Wärmepumpe und E-Auto. Dabei wird ein Energiebedarf von unter 11.000 kWh im Jahr angenommen. Das Hauskraftwerk überzeugt durch einfache Plug&Play-Installation.Eine Notstromfunktionalität ist mit der FOX ESS EPS-Box nachrüstbar.

Mit diesen Schnittstellen überzeugt das FOX ESS AiO-H3-10.0-E All-in-One Hauskraftwerk

Diese Schnittstellen helfen dem Solar-Set, mit anderen Geräten zu kommunizieren:

  • Ethernet
  • WiFi
  • DRM
  • USB
  • CAN
  • RS485
  • GPRS (optional)
  • LAN (optional)
  • Das 3-phasige Smartmeter ist im Lieferumfang enthalten.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Länge:
    624 mm
    Breite:
    375 mm
    Höhe:
    1662 mm
    Gewicht:
    82.8 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6.116,76*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.393,46*
    € 7.608,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.332,21*
    € 7.535,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6.179,50*
    € 7.353,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6.116,76*
    € 7.278,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.