Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX Hybridpower 8kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX Hybridpower 8kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX Hybridpower 8kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX Hybridpower 8kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh Solarspeicher-Set
a-TroniX Hybridpower 8kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9888443
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9888443
EAN/GTIN:
     4250889689087
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

a-TroniX Hybridpower 8kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh Solarspeicher-Set

In diesem Bundle erwarten Sie diese Produkte:
  • 1 a-TroniX Hybridpower 8kW 3ph Hybrid Wechselrichter
  • 1 a-TroniX Storagepower 2,3kWh BMS für Batterie-Module Li-HV LFP Wandmontage
  • 5 a-TroniX Storagepower 2,3kWh Batterie-Modul Li-HV LFP Wandmontage
  • Ihr neuer Hybrid-Wechselrichter in der Übersicht

    Der Hybridpower 8kW 3ph von a-Tronix unterstützt Sie dabei, Ihren Eigenverbrauch an Solarstrom zu erhöhen. Der Wechselrichter punktet mit einer maximalen Ausgangsleistung von 8.000 W. Die Effizienz des Wechselrichters zeigt der europäische Wirkungsgrad. Hier liegt er bei 97,4%. Das Gerät ist mit einer PV-Anlage von höchstens 10,4 kWp kompatibel. Die optimale Leistung des Hybridpower 8kW 3ph wird durch 2 MPP-Tracker unterstützt.

    Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

    Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Not- bzw. Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

    Storagepower 11,5kWh: Set mit modernem Batteriespeicher

    Der enthaltene Batteriespeicher von a-Tronix hat eine Kapazität von 11.500 Wh. Dieser 3-phasige Speicher passt zu Ihrer Solaranlage. Bei einem Stromverbrauch von über 11.000 kWh im Jahr passt der Storagepower 11,5kWh von a-Tronix zu Ihnen. Das ist beispielsweise bei kleinen Unternehmen oft der Fall.

    Mit diesen Schnittstellen überzeugt Ihr neues Solar-Set

    Diese Schnittstellen helfen Ihrem neuen Solar-Set, mit anderen Geräten zu kommunizieren:
  • CAN, RJ45, RS485

    Das passende Smartmeter und der benötigte Wifi-Stick sind im Lieferumfang enthalten.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Länge:
    319 mm
    Breite:
    557 mm
    Höhe:
    916 mm
    Gewicht:
    179 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5.752,57*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6.048,45*
    € 7.197,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 6.003,75*
    € 7.144,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.839,36*
    € 6.948,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.771,40*
    € 6.867,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5.752,57*
    € 6.845,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.