| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9888437 Herst.-Nr.: A9888437 EAN/GTIN: 4250889689025 |
| |
|
| | |
| a-TroniX Hybridpower 5kW Hybrid Wechselrichter mit 11,5kWh Solarspeicher-SetDas Wandeln und Speichern von Sonnenenergie lösen Sie ab jetzt unkompliziert. Im Bundle sind diese Produkte enthalten: 1 a-TroniX Hybridpower 5kW 3ph Hybrid Wechselrichter 1 a-TroniX Storagepower 2,3kWh BMS für Batterie-Module Li-HV LFP Wandmontage 5 a-TroniX Storagepower 2,3kWh Batterie-Modul Li-HV LFP Wandmontage Set mit hochwertigem a-Tronix-WechselrichterDer Hybridpower 5kW 3ph von a-Tronix unterstützt Sie dabei, Ihren Eigenverbrauch an Solarstrom zu erhöhen. Die maximale Ausgangsleistung des Geräts liegt bei 5.000 W. Dabei liegen der europäische Wirkungsgrad und somit die Effizienz bei 97,3%. Der Hybrid-Wechselrichter passt zu einer Solaranlage mit Werten bis zu 6,5 kWp. Auch wenn eine Solaranlage aus unterschiedlich starken Flächen besteht, wird ihre optimale Leistung durch 2 MPP-Tracker im Hybridpower 5kW 3ph unterstützt. Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Not- bzw. Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt. Zuverlässiger Stromspeicher von a-TronixIm Set ist ein Batterispeicher von a-Tronix mit einer Kapazität von 11.500 Wh enthalten. Der 3-phasige Batteriespeicher ergänzt Ihre Solaranlage. Bei einem Stromverbrauch von über 11.000 kWh im Jahr passt der Storagepower 11,5kWh von a-Tronix zu Ihnen. Das ist beispielsweise bei kleinen Unternehmen oft der Fall. Schnittstellen: So kommuniziert Ihr Solar-SetDurch Schnittstellen kommuniziert Ihr Set mit anderen Geräten im Netzwerk. Diese Schnittstellen hat das Bundle: CAN, RJ45, RS485 Das passende Smartmeter und der benötigte Wifi-Stick sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Technologie: | Hybridwechselrichter | Länge: | 319 mm | Breite: | 557 mm | Höhe: | 916 mm | Gewicht: | 177 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |