Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPH10000TL3-BH-UP 10kW Hybrid Wechselrichter mit 10.2kWh Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPH10000TL3-BH-UP 10kW Hybrid Wechselrichter mit 10.2kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH10000TL3-BH-UP 10kW Hybrid Wechselrichter mit 10.2kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH10000TL3-BH-UP 10kW Hybrid Wechselrichter mit 10.2kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH10000TL3-BH-UP 10kW Hybrid Wechselrichter mit 10.2kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH10000TL3-BH-UP 10kW Hybrid Wechselrichter mit 10.2kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH10000TL3-BH-UP 10kW Hybrid Wechselrichter mit 10.2kWh Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9888279
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9888279
EAN/GTIN:
     4250889687816
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt SPH10000TL3-BH-UP 10kW Hybrid Wechselrichter mit 10.2kWh Solarspeicher-Set

Das Set besteht aus folgenden Komponenten:

  • 1 Growatt SPH10000TL3-BH-UP 6kW Solar Hybrid Wechselrichter 3-phasig
  • 4 Growatt ARK 2.5H-A1 Hochvolt Batterie für SPH und MOD
  • 1 Growatt HVC 60050-A1 Hochvolt Batterie Management System für ARK HV System
  • 1 Growatt ARK-2.5H-A1 Base für Hochvolt-Batterien
  • 1 Growatt ARK-2.5H-A1 Hochvolt-Verbindungskabelset für SPH
  • 1 Growatt Shine-Wifi-X WiFi-Stick
  • 1 Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig 
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    610
    Breite:
    250
    Höhe:
    970
    Gewicht:
    160.4 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7.190,11*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7.479,20*
    € 8.900,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7.410,38*
    € 8.818,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7.246,26*
    € 8.623,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7.190,11*
    € 8.556,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.