Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPH5000TL3-BH-UP 5kW Hybrid Wechselrichter mit 7.6kWh Solarspeicher-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPH5000TL3-BH-UP 5kW Hybrid Wechselrichter mit 7.6kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH5000TL3-BH-UP 5kW Hybrid Wechselrichter mit 7.6kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH5000TL3-BH-UP 5kW Hybrid Wechselrichter mit 7.6kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH5000TL3-BH-UP 5kW Hybrid Wechselrichter mit 7.6kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH5000TL3-BH-UP 5kW Hybrid Wechselrichter mit 7.6kWh Solarspeicher-Set
Growatt SPH5000TL3-BH-UP 5kW Hybrid Wechselrichter mit 7.6kWh Solarspeicher-Set
Artikel-Nr.:
     1495-9888257
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9888257
EAN/GTIN:
     4250889687649
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Growatt SPH5000TL3-BH-UP 5kW Hybrid Wechselrichter mit 7.6kWh Solarspeicher-Set

Das Set besteht aus folgenden Komponenten:

  • Growatt SPH5000TL3-BH-UP 5kW Solar Hybrid Wechselrichter 3-phasig
  • Growatt ARK 2.5H-A1 Hochvolt Batterie für SPH und MOD, Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig
  • Growatt HVC 60050-A1 Hochvolt Batterie Management System für ARK HV System
  • Growatt ARK-2.5H-A1 Base für Hochvolt-Batterien
  • Growatt ARK-2.5H-A1 Hochvolt-Verbindungskabelset für SPH
  • Growatt Shine-Wifi X WiFi-Stick
  • Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig 
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Länge:
    610
    Breite:
    250
    Höhe:
    770
    Gewicht:
    130.4 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5.039,53*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.309,39*
    € 6.318,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.250,59*
    € 6.248,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.101,69*
    € 6.071,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.039,53*
    € 5.997,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.