Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOX ESS H3 10kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FOX ESS H3 10kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
FOX ESS H3 10kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
FOX ESS H3 10kW Hybrid Wechselrichter 3-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9888139
Hersteller:
     FOX ESS
Herst.-Nr.:
     H3-10.0-E
EAN/GTIN:
     4250889678890
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

FOX ESS H3 10kW Hybridwechselrichter 3-phasig

Der H3-10.0-E ist ein Hybrid-Wechselrichter von FOX ESS. Hybrid-Wechselrichter versorgen die angeschlossenen Verbraucher je nach Bedarf mit Energie aus der Solarbatterie. So erhöhen Sie Ihren Eigenverbrauch an Solarstrom.

Passt der H3-10.0-E zu Ihren Ansprüchen?

Die maximale Ausgangsleistung des Hybrid-Wechselrichters beträgt 10000W. Das Produkt ist mit einer Anlage von maximal 13kWp kompatibel. Die maximale Effizienz des Wechselrichters wird mit dem maximalen Wirkungsgrad beschrieben. Der Wert liegt bei 98%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,3%.

Ausgewogene Performance durch 2 MPP-Tracker

Bei einem Stromausfall versorgt dieser Hybrid-Wechselrichter mit eingebauter Ersatzstromfähigkeit Ihr Haus. Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Bei diesem Produkt ist bereits ein Smartmeter im Lieferumfang enthalten. 

Schwarzstartfähig: Auch bei Stromausfall versorgt

Der Wechselrichter ist schwarzstartfähig. Im Falle eines Stromausfalls werden die an den Ersatzstrom angeschlossenen Phasen oder Verbraucher mit einer Umschaltzeit von 20ms weiterhin mit Strom aus der PV-Anlage oder dem angeschlossenen Speicher versorgt.

Diese Schnittstellen hat der Hybrid-Wechselrichter

Ihr neuer Hybrid-Wechselrichter kommuniziert mit anderen Geräten im Netzwerk. Diese Schnittstellen hat das Modell:
  • USB
  • CAN
  • RS485
  • Der Wechselrichter wird mit Wifi-Funktionalität und Energy Meter ausgeliefert.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Länge:
    449 mm
    Breite:
    198 mm
    Höhe:
    519 mm
    Gewicht:
    28 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2.165,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.338,41*
    € 2.782,7079
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.314,02*
    € 2.753,6838
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.236,08*
    € 2.660,9352
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.194,07*
    € 2.610,9433
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.165,22*
    € 2.576,6118
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    FOX ESS
    A9889008
    ab € 4.253,92*
    Zubehör
    FOX ESS
    A9889009
    ab € 5.304,19*
    Zubehör
    FOX ESS
    A9889010
    ab € 6.536,37*
    Zubehör
    FOX ESS
    A9889011
    ab € 7.037,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.