Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Sun 2000 4KTL-L1 4kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei Sun 2000 4KTL-L1 4kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Huawei Sun 2000 4KTL-L1 4kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Huawei Sun 2000 4KTL-L1 4kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Huawei Sun 2000 4KTL-L1 4kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Huawei Sun 2000 4KTL-L1 4kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig
Artikel-Nr.:
     1495-9887934
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     1075348
EAN/GTIN:
     4250889677190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Huawei Sun 2000 4KTL-L1 4kW Hybrid Wechselrichter 1-phasig

Der einphasige Huawei Sun 2000 4KTL-L1 4kW Solar Hybrid Wechselrichter verfügt über eine AC-Leistung von 4.000W. Er ist in Photovoltaik-Anlagen mit einer maximalen Leistung von 6.000 Wp einsetzbar.

Mit 2 MPP-Trackern können unabhängige Strings angeschlossen werden. Dies ermöglicht den Betrieb mit unterschiedlich starken PV-Flächen. Der europäische Wirkungsgrad des Wechselrichters beträgt 97,5%.

Der Huawei Sun 2000 4KTL-L1 4kW Solar Hybrid Wechselrichter verfügt über folgende Schnittstellen:

  • RS485
  • WLAN

Eine Backup-Funktion kann mit der Huawei Luna back up box B0 1-phasig ermöglicht werden. Dieser Wechselrichter ist mit der Huawei Luna back up box B0 1-phasig kombinierbar.

  • Anzahl Phasen: 1
  • Anzahl MPP-Tracker: 2
  • Europäischer Wirkungsgrad: 97,5%
  • Maximale PV-Eingangsleistung: 6.000 Wp
Weitere Informationen:
Technologie:
Hybridwechselrichter
Länge:
365 mm
Breite:
365 mm
Höhe:
140 mm
Gewicht:
14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 720,15*
€ 827,92*
Lager 1495
2
€ 7,90*
ab € 989,11*
€ 1.123,04*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,04*
€ 1.336,4176
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,57*
€ 1.325,1483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,22*
€ 1.269,9918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,05*
€ 1.231,7095
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,11*
€ 1.177,0409
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.