Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku 2x 12V 105Ah passend Arbeitsbühne ELS Makine Junior ELS5.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku 2x 12V 105Ah passend Arbeitsbühne ELS Makine Junior ELS5.5
Ersatzakku 2x 12V 105Ah passend Arbeitsbühne ELS Makine Junior ELS5.5
Artikel-Nr.:
     1495-9887764
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9887764
EAN/GTIN:
     4250889674670
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne

Batterie passend für Arbeitsbühne ELS Makine

Bei dem Akku ist der Elektrolyt in einem Gel auslaufsicher gebunden. Gel Akkus haben den Vorteil, dass sie extrem rüttelfest und wartungsfrei sind. Sie können tiefer entladen werden als Säure und AGM Batterien. Darüberhinaus haben Gel Batterien eine sehr geringe Selbstentladung und damit eine lange Lagerfähigkeit. Aufgrund der hohen Zyklenfestigkeit sind die Batterien besonders für die Einsätze in Reinigungsmaschinen und Arbeitsbühnen geeignet.

Vorteile:

  • hervorragende Energie Speichereigenschaften
  • hohe Zuverlässigkeit, ideal für industrielle Anwendungen
  • geringe Selbstentladung und lange Lagerfähigkeit
  • 700 Zyklen bei 75% Entladetiefe
  • Nennkapazität 105Ah (C5), 120Ah (C20), 132Ah (C100)

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Gel
    Spannung:
    24 Volt
    Kapazität:
    105 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    0
    Länge:
    345 mm
    Breite:
    170 mm
    Höhe:
    285 mm
    Gewicht:
    43 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 559,64*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 651,09*
    € 774,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 644,34*
    € 766,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 611,64*
    € 727,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 592,05*
    € 704,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 559,64*
    € 665,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.