| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9887705 Herst.-Nr.: A9887705 EAN/GTIN: 4250889675813 |
| |
|
| | |
| Growatt SPH6000TL3-BH-UP 6kW Hybrid Wechselrichter mit 12.8kWh Solarspeicher-Set Das Set besteht aus folgenden Komponenten: 1 Growatt SPH6000TL3-BH-UP 6kW Solar Hybrid Wechselrichter 3-phasig 5 Growatt ARK 2.5H-A1 Hochvolt Batterie für SPH und MOD 1 Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig 1 Growatt HVC 60050-A1 Hochvolt Batterie Management System für ARK HV System 1 Growatt ARK-2.5H-A1 Base für Hochvolt-Batterien 1 Growatt ARK-2.5H-A1 Hochvolt-Verbindungskabelset für SPH 1 Growatt Shine-Wifi-X WiFi-Stick Weitere Informationen: | | Technologie: | Lithium | Länge: | 610 | Breite: | 250 | Höhe: | 1170 | Gewicht: | 190.4 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |