Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt ARK 12.8kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt SPH TL3-BH-UP Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt ARK 12.8kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt SPH TL3-BH-UP Serie
Growatt ARK 12.8kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt SPH TL3-BH-UP Serie
Growatt ARK 12.8kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt SPH TL3-BH-UP Serie
Growatt ARK 12.8kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt SPH TL3-BH-UP Serie
Artikel-Nr.:
     1495-9887679
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     ARK 12.8H
EAN/GTIN:
     4250889674762

Growatt ARK 12.8kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt SPH TL3-BH-UP Serie

Der ARK 12.8H wird von Growatt hergestellt und speichert den Strom Ihrer Solaranlage zuverlässig. Der Speicher kann 12,8 kWh bei einer vollen Ladung aufnehmen. Dieser 3-phasige Solarstrompeicher ist eine gute Ergänzung zu Ihrer Solaranlage. Das Gerät ergänzt PV-Anlagen bis zu 13 kWP optimal und steigert die Effizienz Ihrer Solarstromnutzung.

Deckt der Speicher den Strombedarf Ihres Haushalts?

Haben Sie ein kleines Gewerbe oder einen landwirtschaftlichen Betrieb mit einem jährlichen Stromverbrauch von über 11.000 kWh, eignet sich der ARK 12.8H für Sie. Die nutzbare Kapazität des Speichers ARK 12.8H liegt bei 11,52 kWh.

Mit diesen Schnittstellen punktet der Batteriespeicher

Ihr neuer Speicher ist Plug Play-fähig, also modular erweiterbar. Falls Sie sich noch unsicher sind, welche Größe Sie benötigen, bestellen Sie ein kleineres Bundle. Ein größeres Batteriemodul können Sie bei Bedarf nachrüsten. Ausreichend Schnittstellen sorgen für die Verbindung des Solarspeichers mit anderen Geräten. Der ARK 12.8H punktet mit diesen Schnittstellen:
  • CAN
  • Dieses Set beinhaltet:

  • Growatt ARK 2.5H-A1 Hochvolt Batterie für SPA, SPH und MOD Wechselrichter
  • Growatt ARK-2.5H-A1 Base für Hochvolt-Batterien
  • Growatt HVC 60050-A1 Hochvolt Batterie Management System
  • Growatt ARK-2.5H-A1 Hochvolt-Verbindungskabelset für SPH
  • Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Spannung:
    256 Volt
    Strom:
    25 A
    Länge:
    610
    Breite:
    250
    Höhe:
    1170
    Gewicht:
    163.4 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4.870,21*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.132,09*
    € 6.107,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.076,67*
    € 6.041,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.932,26*
    € 5.869,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4.870,21*
    € 5.795,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.