Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt ARK 12.8kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt ARK 12.8kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie
Growatt ARK 12.8kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie
Growatt ARK 12.8kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie
Growatt ARK 12.8kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie
Growatt ARK 12.8kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie
Artikel-Nr.:
     1495-9887674
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     A9887674
EAN/GTIN:
     4250889674748

Growatt ARK 12.8kWh Hochvolt-Solarspeicher-Set für Growatt MIN XH Serie

Der ARK 12.8H von Growatt speichert den Strom Ihrer Solaranlage. Der Speicher kann 12,8 kWh bei einer vollen Ladung aufnehmen. Dieser Solarstrompeicher ist eine gute Ergänzung zu Ihrer Solaranlage. Dabei passt er besonders gut zu Anlagen bis 13 kWP und sichert die effizienteste Nutzung der Sonnenenergie. Das sorgt für eine niedrigere Stromrechnung.

So viele Personen versorgt der Batteriespeicher

Bei einem Stromverbrauch von über 11.000 kWh im Jahr passt der ARK 12.8H von Growatt zu Ihnen. Das ist beispielsweise bei kleinen Unternehmen oft der Fall. Die nutzbare Kapazität des Speichers ARK 12.8H liegt bei 11,52 kWh.

Smarte Schnittstellen für mehr Komfort

Ihr neuer Speicher ist Plug Play-fähig, also modular erweiterbar. Falls Sie sich noch unsicher sind, welche Größe Sie benötigen, bestellen Sie ein kleineres Bundle. Ein größeres Batteriemodul können Sie bei Bedarf nachrüsten. Diese Schnittstellen helfen Ihrem neuen Batteriespeicher, mit anderen Geräten zu kommunizieren:
  • CAN
  • Dieses Set beinhaltet folgende Artikel:

  • 5 Growatt ARK 2.5H-A1 Hochvolt Batterie
  • 1 Growatt ARK-2.5H-A1 Base für Hochvolt-Batterien
  • 1 Growatt BDC 95045-A1 Hochvolt Batterie Management System
  • 1 Growatt ARK XH Hochvolt Batterie Kabel
  • 1 Growatt Shinewifi-X WiFi-Stick
  • 1 Growatt Smart Meter TPM-E 3-phasig
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Lithium
    Spannung:
    256 Volt
    Strom:
    25 A
    Länge:
    610
    Breite:
    250
    Höhe:
    1170
    Gewicht:
    167.35 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5.062,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5.331,72*
    € 6.344,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5.293,46*
    € 6.299,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5.146,82*
    € 6.124,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5.083,33*
    € 6.049,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5.062,24*
    € 6.024,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.