Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sungrow HV SH8.0RT 8kW Hybrid Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sungrow HV SH8.0RT 8kW Hybrid Wechselrichter
Sungrow HV SH8.0RT 8kW Hybrid Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9885868
Hersteller:
     Sungrow
Herst.-Nr.:
     SH8.0RT
EAN/GTIN:
     4250889672430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

Sungrow HV SH8.0RT 8kW Hybridwechselrichter

Mit dem dreiphasigen Sungrow Hybrid HV SH8.0RT Hybridwechselrichter können Sie die Nutzung einer Photovoltaik Anlage (PV Anlage) für den Eigenverbrauch optimieren. Er ist für Photovoltaik-Anlagen mit maximal 12 kWP ausgelegt und kann sowohl in passende neue Anlagen als auch in passende bestehende Anlagen integriert werden. Die Leistung entspricht einer Leistungsklasse von 8 kW.

Funktionsweise eines Hybridwechselrichters

Mit einem Hybrid-Wechselrichter wird der überschüssige Strom aus der PV bevorzugt in Ihrer Batterie gespeichert. Erst wenn der Batteriespeicher voll ist, wird der Strom ins Netz gespeist.
Benötigen Sie Strom, sorgt der Wechselrichter dafür, dass Sie erst den Strom aus der Batterie nutzen. Erst danach müssen Sie für den Strom Ihres Netzanbieters zahlen.

Backup-Funktion

Im Falle eines Stromausfalls ist ein Backup-Modus vorhanden, der nach <20ms in den Notfallmodus schaltet, sodass Sie weiterhin mit Strom aus der Batterie versorgt sind.

Effizienz

Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 98% ist der Hybridwechselrichter sehr effizient. Im Wechselrichter sind zwei MPP-Tracker eingebaut, die für eine optimale Leistung der Photovoltaik-Anlage sorgen.

Technische Daten:

- Anzahl MPP-Tracker: 2
- DC-Spannungsbereich: 150V - 950V
- Anzahl Phasen: 3
- Max. PV-Generatorleistung: 12 kWp
- Leistungsklasse: 8 kW
- Schnittstellen:  RS485, Wi-Fi, Ethernet, 1x Digital Output, 4x Digital Input
- Schutzklasse: IP65
- Lärmemission: 30dB
- Umschaltdauer für Ersatzstrom: <20ms
- Smartmeter enthalten
- einfache Wandmontage
- Kompatible Batterien: BYD Battery Box Serie HVS und HVM (ausgenommen HVM 8.3)

Weitere Informationen:
Technologie:
Hybridwechselrichter
Spannung:
400 Volt
Länge:
170 mm
Breite:
460 mm
Höhe:
540 mm
Gewicht:
32.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.815,113*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.012,603*
€ 2.394,9976
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.986,603*
€ 2.364,0576
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.903,343*
€ 2.264,9782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.858,363*
€ 2.211,452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.815,113*
€ 2.159,9845
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sungrow
SBR096
ab € 3.701,92*
Zubehör
Sungrow
SBR128
ab € 4.816,64*
Zubehör
Sungrow
SBR160
ab € 5.925,51*
Zubehör
Sungrow
SBR192
ab € 7.031,92*
Zubehör
Sungrow
SBR224
ab € 8.113,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.