Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA Sunny Boy Storage 6.0 6kW Batteriewechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Sunny Boy Storage 6.0 6kW Batteriewechselrichter
SMA Sunny Boy Storage 6.0 6kW Batteriewechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9885866
Hersteller:
     SMA
Herst.-Nr.:
     SBS6.0-10
EAN/GTIN:
     4250889672416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

SMA Sunny Boy Storage 6.0 6000W Batteriewechselrichter

Mit dem Batteriewechselrichter können Sie bis zu 3 Hochvolt Batterien anschließen. Mit der AC-Kopplung ist er für Neu- und Nachrüstsysteme mit einem Jahresverbrauch von 3000 kWh bis 15000 kWh geeignet.

Einfache Konfiguration

Sie können den Wechselrichter per WLAN über eine webbasierte Benutzeroberfläche komfortabel konfigurieren.

Flexibel einsetzbar

Den Sunny Boy Storage können Sie auch mit nicht SMA Wechselrichtern mittels eines zusätzlichen SMA Energy Meter einsetzen.

Integrierte Notstromversorgung

Der Wechselrichter kann bei einem Stromausfall manuell zur Notstromversorgung gestartet werden.

Technische Daten

Phasen: 1
AC-Leistung: 6kW
Spannungsbereich 100 - 550V
Kommunikation: WLAN, Speedwire
Weitere Informationen:
Länge:
730 mm
Breite:
535 mm
Höhe:
198 mm
Gewicht:
26 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.847,37*
€ 4.008,35*
Lager 1495
5
€ 7,90*
ab € 3.848,27*
€ 4.009,27*
Frei Haus
ab € 3.885,98*
€ 4.047,48*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.009,27*
€ 4.771,0313
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.975,54*
€ 4.730,8926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.884,87*
€ 4.622,9953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.848,27*
€ 4.579,4413
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.