| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9885471 Herst.-Nr.: BPR110022000 EAN/GTIN: 8719076041245 |
| | |
|
| | |
| Batteriewächter Smart BatteryProtect 12/24V 100ADer Smart BatteryProtect 12/24V-100A schützt Ihre 12V und 24V Akkus. Es trennt Ihre Batterie von Verbrauchern bevor sie so entladen ist, dass Sie den Motor nicht mehr starten können. Die Smart-Version verfügt über ein integriertes Bluetooth-Modul, dass den Smart BatteryProtect mit einem Smartphone oder Tablet verbindet. So können Sie die Ein-/Abschalt-Schwellwerte einstellen. Mit dem BatteryProtect ist es nur möglich den Strom in eine Richtung zu regeln, z.B. von der Batterie zum Verbraucher. Zudem kann der Strom nur vom EIN-Anschluss zum AUS-Anschluss fließen. Bei Verwendung mit einem Verbraucher ist die Batterie an den EIN-Anschluss anzuschließen, bei Verwendung mit einem Ladegerät ist das Ladegerät an den EIN-Anschluss anzuschließen. Weitere Informationen: | | Strom: | 100 A | Länge: | 115 mm | Breite: | 42 mm | Höhe: | 59 mm | Gewicht: | 0.535 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 55,72* | € 71,89* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,44* | € 71,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,54* | € 132,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 108,71* | € 136,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 114,44* | € 141,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|