Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX mobiles Starthilfegerät Booster 12V 4000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX mobiles Starthilfegerät Booster 12V 4000A
a-TroniX mobiles Starthilfegerät Booster 12V 4000A
a-TroniX mobiles Starthilfegerät Booster 12V 4000A
a-TroniX mobiles Starthilfegerät Booster 12V 4000A
Artikel-Nr.:
     1495-9885376
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9885376
EAN/GTIN:
     4250889670146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Starthilfe
Starthilfegerät
starthilfe

Mobiler 12V Booster für Autos, Wohnmobile und Boote

Der a-TroniX Booster ist als kompaktes mobiles Starthilfegerät für 12V Bleiakkus in PKW, Booten, Rasenmähern oder Wohnmobilen ein idealer Notfallhelfer ohne dass ein Netzanschluss benötigt wird.

Es ist ein besonders leistungsstarkes Gerät mit einer Stromstärke von 2000A und einem Spitzenstrom von 4000A. Dank des Schutzes gegen Überlast, Kurzschluss, Übertemperatur und Verpolung ist eine sichere Starthilfe möglich.

Der Starthilfe Booster verfügt über ein robustes Gehäuse, Tragegriff, praktische Kabelhalter für Kabel mit einer Kabellänge von 50 cm und Hochleistungsklemmen sowie ein Netzladegerät.
Das Gerät ist mit einer Memory Saver-Funktion und einer digitalen LED-Anzeige ausgestattet.

Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Strom:
4000 A
Länge:
260 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
72 mm
Gewicht:
2.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 370,455*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,455*
€ 440,8415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,855*
€ 437,7475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,775*
€ 412,6623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,635*
€ 392,2657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,615*
€ 364,8719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.