Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK PRO 60 EU Batterie-und Stromversorgungsgerät für Blei-und Lithuim Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CTEK PRO 60 EU Batterie-und Stromversorgungsgerät für Blei-und Lithuim Batterien
CTEK PRO 60 EU Batterie-und Stromversorgungsgerät für Blei-und Lithuim Batterien
CTEK PRO 60 EU Batterie-und Stromversorgungsgerät für Blei-und Lithuim Batterien
CTEK PRO 60 EU Batterie-und Stromversorgungsgerät für Blei-und Lithuim Batterien
CTEK PRO 60 EU Batterie-und Stromversorgungsgerät für Blei-und Lithuim Batterien
CTEK PRO 60 EU Batterie-und Stromversorgungsgerät für Blei-und Lithuim Batterien
Artikel-Nr.:
     1495-9885063
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     40-150
EAN/GTIN:
     7340103401506

CTEK Batterie- und Stromversorgungsgerät PRO 60

Das PRO60 Batterielade- und Stromversorgungsgerät ist für sämtliche 12V Blei-Akkus und LiFePO4-Batterien geeignet. Der Lademodus erkennt aufomatisch die Batteriegröße, was ihm ermöglicht, sofort die optimalen Ladeeinstellungen zu verwenden. Die Spannungs- und Stromwelligkeit des Geräts beträgt weniger als 4%.

Im Lieferumfang sind ein 5m Kabel und Befestigungsklemmen enthalten.

Technische Daten:
- Eingangsspannung 220-240 V, 50-60 Hz, 4,6 A
- Ausgangsspannung 12 V, 60 A
- Kapazität Bleiakkus: 10–1800 Ah
- Kapazität Lithiumbatterien: 15–600 Ah
- DC-Kabel: 500cm 
- AC-Kabel: 250cm
- Verpolungsschutz

Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Strom:
60 A
Länge:
284
Breite:
227
Höhe:
216
Gewicht:
10.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.223,8101*
€ 1.358,6101*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.140,54*
€ 1.625,74*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,6101*
€ 1.616,746
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.347,1401*
€ 1.603,0967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,4701*
€ 1.541,6094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,5101*
€ 1.500,007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,8101*
€ 1.456,334
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.