Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXS 5.0 TEST&CHARGE EU Batterie Ladegerät 12V 5A für Bleiakkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CTEK MXS 5.0 TEST&CHARGE EU Batterie Ladegerät 12V 5A für Bleiakkus
CTEK MXS 5.0 TEST&CHARGE EU Batterie Ladegerät 12V 5A für Bleiakkus
CTEK MXS 5.0 TEST&CHARGE EU Batterie Ladegerät 12V 5A für Bleiakkus
CTEK MXS 5.0 TEST&CHARGE EU Batterie Ladegerät 12V 5A für Bleiakkus
CTEK MXS 5.0 TEST&CHARGE EU Batterie Ladegerät 12V 5A für Bleiakkus
CTEK MXS 5.0 TEST&CHARGE EU Batterie Ladegerät 12V 5A für Bleiakkus
Artikel-Nr.:
     1495-9885021
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-308
EAN/GTIN:
     7350009563086
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei

CTEK MXS 5.0 Testgerät und Ladegerät für Bleiakku 12V 5A Ladestrom

Mit dem MXS 5.0 Test- und Ladegerät für Bleiakkus (12V, 5A) sichern Sie sich ein Ladegerät mit folgenden Merkmalen:

- Diagnose-Programm
- Rekonditionierungs-Programm
- Wartungsladungs-Programm
- 8 Stufen, für eine schonende Akku-Ladung
- Display, zur Überwachung des Ladevorgangs
- 5A Ladestrom

Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
5 Ah
Strom:
5 A
Länge:
168
Breite:
65
Höhe:
38
Gewicht:
0.848 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
47
1
€ 7,90*
ab € 87,5588*
€ 110,4788*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 128,52*
€ 162,67*
3 Tage
270
3
Frei Haus
ab € 100,53*
€ 163,16*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,4788*
€ 131,4698
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,2388*
€ 131,1842
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,9888*
€ 124,9367
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,4988*
€ 118,4036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,5588*
€ 104,195
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-915
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.