Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pylontech US2000C 2,4kWh Solarspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pylontech US2000C 2,4kWh Solarspeicher
Pylontech US2000C 2,4kWh Solarspeicher
Pylontech US2000C 2,4kWh Solarspeicher
Artikel-Nr.:
     1495-9884232
Hersteller:
     Pylontech
Herst.-Nr.:
     AKPLX148050CXA2U
EAN/GTIN:
     4250889667962
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Photovoltaik Systemspeicher
Solarspeicher
photovoltaik systemspeicher

Pylontech US2000C 2,4kWh Batteriespeicher

Solar Lithiumspeicher der neuesten Generation, der auch bei regelmäßig tiefer Enladung höchste Sicherheit und lange Lebensdauer schnellen Lade- und Endladeeigenschaften bietet. Der Solarspeicher verfügt über ein integriertes Batteriemanagementsystem (BMS) in jedem einzelnen Modul. Dieses überwacht den Status der Batteriezellen und schützt damit den Akku vor einem vorzeitigen Ausfall. Geschützt wird der Akku durch das integrierte BMS unter anderem vor Überladung, Überspannung und Übertemperatur.

Der Pylontech kann in 19 Zoll Schränken oder mit dem Zubehörhaltern aufeinander oder stehend nebeneinander montiert werden. Das System ist modular und kann daher individuell auf die Bedürfnisse Ihres Haushalts oder Ihres gewerblichen Betriebs angepasst werden. Der Speicher kann zu insgesamt 16 Stück zusammen geschaltet werden.

Technische Daten:

  • Technologie: Lithium-Eisenphosphat LiFePo4
  • integriertes BMS
  • Lebensdauer: 6000 Zyklen bei 90% Entladetiefe
  • Nennspannung: 48V
  • Nennkapazität: 2400Wh
  • Ladespannungsbereich: 52,5 - 53,2V
  • Empfohlener Ladestrom / Entladestrom: 25A
  • Maximaler Ladestrom / Entladestrom: 50A (Peak 100A für 15 Sekunden)
  • Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +50°C
  • wartungsfrei
  • Kommunikation: RS485, RS232, CAN
  • Sicherheitszertifikate: CE, TÜV, UN 38.3
  • Schutzklasse: IP20
  • Lieferumfang:

  • 1x PylonTech LiFePo4 Modul 48V 2,4 kWh US2000C mit BMS
  • 1x Kommunikationskabel
  • 2x Netzkabel

    Abmessungen: 442 x 410 x 89mm, Gewicht: 22,5kg

    Kompatibilität:

  • Alpha and Outback Energy SPC III 5000-48
  • AXIOMA Energy ISMPPT BF 3000 - 5000
  • AXIOMA Energy ISPRID (BF) 3000 - 5000
  • AXIOMA Energy ISPWM 5000
  • Delios s.r.l. DLS AC Serie
  • Delios s.r.l. DLS/C Serie
  • Deye SUN-SG01LP1 Serie
  • Deye SUN-SG03LP1 Serie
  • Effekta AX-K1 4000/5000-48(2)
  • Effekta AX-M1 4000/5000-48(1)
  • GMDE SolDate 3700TL+BM024
  • GoodWe EM
  • GoodWe GW-BP
  • GoodWe SBP GW-ES
  • Growatt SPF2000 - 5000 HVM-48/LVM-48P***
  • Growatt SPH3000 - 6000
  • Growatt M2000H, M3000H, M5000H - 48***
  • Imeon Energy IMEON 3.6
  • Imeon Energy IMEON 9.12
  • INVT BD Serie
  • Kehua SPH5000-BL
  • Lux Power ACS Serie
  • Lux Power LXP Hybrid
  • Megarevo RKL1 Serie
  • MLT Oasis 448
  • MLT Oasis 648
  • Moixa GridShare Hub
  • Moxia Smart Battery V4 3000
  • Morningstar TriStar MPPT in 48V
  • Morningstar TriStar MPPT 600V in 48V
  • Morningstar TriStar PWM TS-45 in 48V
  • OPTI-Solar SP4000/10000 Premium
  • OPTI-Solar SP5000 Brilliant Serie
  • OPTI-Solar SP5000 Regal/Handy Plus
  • Phocos Any-grid PSW-H-5kW-230/48V
  • Redback SH5000
  • SAJ Sunfree Serie
  • Schneider-Electric Context XW Pro Serie
  • Selectronic SPMC 480
  • Selectronic SPMC 481
  • Selectronic SPMC 482
  • Sermatec SMT-5K-TL-LV
  • Sofar HYD Serie
  • Sofar ME3000SP
  • SolarMax AC Serie
  • SolarMax EC Serie
  • SolaX Power SK-BMU
  • SolaX Power SK-SU
  • SolaX Power SK-TL
  • Solis RAI Serie
  • Solis RHI Serie
  • Steca Solarix PLI 5000-48
  • Studer Innotec Xtender 48V Serie
  • Studer Innotec Vario String Serie
  • Studer Innotec VarioTrack 48V Serie
  • Sungrow SH5K
  • TBB CK4.0S-8.0S
  • TBB CK-II 2.0S-3.0S
  • Victron Energy Multiplus 48V (über das Venus OS)*
  • Victron Energy Quattro 48V (über das Venus OS)*
  • Voltronic Axpert Serie 48V**
  • Voltronic Infinisolar Serie 48V
  • Western CO. Leonardo Pro 3000/48 Li
  • Zucchetti Centro Sistemi Azzurro 3000SP
  • Zucchetti Centro Sistemi Azzurro HYD3000/6000-ES
  • *Im Zusammenhang mit dem Victron Multi/Quattro in einer Off-Grid Anwendung mit dem Victron Venus wird ein Victron MPPT oder ein kompatibler Victron PV-Wechselrichter benötigt um zu verbindern, dass das System ausfällt.
    **Nur die VM III und King Two Typen der Voltronic Axpert Serie bieten die Möglichkeit sich mit dem Speicher über RS485 verbinden zu lassen. Bei den anderen Geräten der Reihe sind manuelle Einstellungen nötig.
    ***Bei Growatt SPF/M Wechselrichtern sollte die Tiefenentladung (DoD) auf 80% oder niedriger gesetzt werden, da das System ansonsten ausfallen und eine manuelle Batterieladung fordern könnte.

    Dem Artikel liegen zwei Netzkabel, ein Erdungskabel als auch ein Kommunikationskabel, bei. Zur Verbindung mit dem Wechselrichter wird der separat erhältliche Kabelsatz für Pylontech US2000C, US3000C und US5000 Lithiumspeicher benötigt.

    Wichtig: Möglicherweise können durch die Kombination des Pylontech-Speichers mit Geräten anderer Hersteller Garantieansprüche verloren gehen. Bitte prüfen Sie in den jeweiligen Hersteller-Informationen ob dies in der von Ihnen gewünschten Geräte-Kontellation der Fall sein könnte.

    Herstellerinformation:
    Auf Grund der Halbleiterkrise musste, bei den neu produzierten Batteriespeichern vom Typ US2000C und US3000C, ein neuer Chip eingesetzt werden. Dadurch ist die Firmware leider nicht mehr kompatibel zwischen den Batteriespeichern mit dem „alten“ Chip und dem „neuen“ Chip. Es muss nun anhand der Seriennummer, vor dem Update der Firmware, differenziert werden welcher Chip eingesetzt wurde. An dem Seriennummer Aufkleber auf der Frontplatte kann anhand der 8. und 9. Stelle erkannt werden welcher Chip verbaut wurde. Sowie sich dort die Bezeichnung „E2“ oder „C3“ befindet handelt es sich um den neuen Chip. Bitte unbedingt darauf achten, dass nur die neue Firmware z.B. „US_C_NT_V1.4_Crc“ auf den Batteriespeichern mit dem neuen Chip installiert werden und nur die „alte“ Firmware z.B. „us_c_V2.7_Crc“ auf Geräten mit dem „alten“ Chip installiert werden. Ein Firmwareupdate auf eine falsche Firmware wird den Batteriespeicher zerstören, deswegen unbedingt die Ausführung vom Chip mit der zu installierenden Firmware auf Komptabilität prüfen. Durch falsch installierte Updates entfallen sämtliche Gewährleistungsansprüche.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    LiFePO4
    Spannung:
    48 Volt
    Kapazität:
    50 Ah
    Länge:
    442 mm
    Breite:
    410 mm
    Höhe:
    89 mm
    Gewicht:
    22.5 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 659,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 783,53*
    € 932,4007
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 776,36*
    € 923,8684
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 740,61*
    € 881,3259
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 711,26*
    € 846,3994
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 659,54*
    € 784,8526
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EFFEKTA Regeltechnik
    pyWJ0ZU2000B01
    ab € 48,47*
    Zubehör
    EFFEKTA Regeltechnik
    WSTPYASUS2B2M000
    ab € 25,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.