Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Battery Monitor BMV-712 Smart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Battery Monitor BMV-712 Smart
Victron Battery Monitor BMV-712 Smart
Victron Battery Monitor BMV-712 Smart
Artikel-Nr.:
     1495-9883918
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BAM030712000
EAN/GTIN:
     8719076037781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriewächter
victron batteriewächter

Überwachungs-Monitor BMV-712 mit Bluetooth

Monitor zur Überwachung der Batterie. Der Monitor hat mit 0,7Ah pro Monat einen sehr geringen Stromverbrauch. Sie können einen visuellen und akustischen Alarm programmieren.

Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
65 mm
Gewicht:
1.33 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,61*
€ 147,88*
Lager 1495
11
€ 7,90*
ab € 145,15*
€ 181,96*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 234,30*
€ 290,97*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,96*
€ 216,5324
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,73*
€ 215,0687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,58*
€ 199,4202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,77*
€ 185,3663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,15*
€ 172,7285
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.