Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S4 007 Autobatterie12V 72Ah 680A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch S4 007 Autobatterie12V 72Ah 680A
Bosch S4 007 Autobatterie12V 72Ah 680A
Bosch S4 007 Autobatterie12V 72Ah 680A
Bosch S4 007 Autobatterie12V 72Ah 680A
Bosch S4 007 Autobatterie12V 72Ah 680A
Artikel-Nr.:
     1495-9883825
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0092S40070
EAN/GTIN:
     4047023479549

Bosch S4 007 Autobatterie12V 72Ah 680A

Die S4 007 wird von Bosch hergestellt. Autobatterien von Bosch werden gezielt für die Ansprüche verschiedener Fahrzeugtypen entwickelt. Egal ob du einen Kleinwagen fährst oder ein Auto mit viel technischer Ausstattung, eine Batterie der Serie S4 von Bosch passt sehr häufig. Diese Batterien haben eine hohe Lebensdauer und eine minimale Selbstentladung.. Der Kälteprüfstrom ist 680 A. Die Batterie misst 278 x 175 x 175 mm. Messe am besten deine alte Autobatterie aus, um zu bestimmen, ob das neue Produkt in dein Auto passt.

Die passende Batterie für dein Auto

Die S4 007 hat eine Kapazität von 72 Ah. Je höher der Wert, desto mehr elektrische Ladung kann in der Batterie gespeichert werden. Die S4 007 ist eine wartungsfreie Säurebatterie. Du brauchst kein Wasser nachfüllen.

Praktische Batterie mit Pluspol rechts

Prüfe vor dem Kauf, dass die Schaltung und Polart deiner neuen Batterie mit den Werten des alten Modells identisch sind. Angaben über die Schaltung sagen dir, wo sich der Pluspol der Batterie befindet. Dieses Produkt hat die Schaltung 0. Das heißt, dass der Pluspol von vorne gesehen rechts ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
72 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
680 A
Länge:
278 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
16.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
25
€ 7,90*
ab € 86,2525*
€ 108,7625*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 149,43*
€ 184,96*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,7625*
€ 129,4274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,4225*
€ 127,8328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,5325*
€ 122,0137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,4725*
€ 117,1823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,2525*
€ 102,6405
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,07*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.