Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron MagCode Power Clip 12V (max. 15A) für Blue Smart IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron MagCode Power Clip 12V (max. 15A) für Blue Smart IP65
Victron MagCode Power Clip 12V (max. 15A) für Blue Smart IP65
Artikel-Nr.:
     1495-9882797
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BPC900500014
EAN/GTIN:
     8719076046578
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Victron Magnet Clip für Blue Smart IP65 Ladegerät

Magnet-Anschluss zum einfachen Verbinden einer 12V Batterie mit einem Victron IP65 Ladegerät. Die Batterie muss mit dem MagCode Port angeschlossen sein.

Weitere Informationen:
Strom:
15 A
Gewicht:
0.2 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,46*
€ 39,00*
Lager 1495
5
€ 7,90*
ab € 29,75*
€ 40,66*
€ 4,00*
ab € 67,83*
€ 89,92*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 92,43*
€ 3,50*
ab € 76,18*
€ 97,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,66*
€ 48,3854
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,9213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,2204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,3993
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,0669
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Victron Energy
BPC900520014
ab € 28,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.