Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquamatik 4-Renkstopfen Typ III H51000 für Zellöffnung von 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquamatik 4-Renkstopfen Typ III H51000 für Zellöffnung von 29 mm
Aquamatik 4-Renkstopfen Typ III H51000 für Zellöffnung von 29 mm
Aquamatik 4-Renkstopfen Typ III H51000 für Zellöffnung von 29 mm
Artikel-Nr.:
     1495-9880253
Hersteller:
     BFS
Herst.-Nr.:
     H51000
EAN/GTIN:
     4250889643829

BFS Aquamatik 4-Renkstopfen Typ III H1500

Passend für alle Bleisäurebatterien mit einer Bajonettöffnung von 29 mm (asiatischer Standard)

Technische Daten:
Bauhöhe: 34 mm
min.Einbautiefe: 32 mm
Schwimmerweg: 4 mm
Fülldruck: min 0,2 bar / max. 3,8 bar
Durchflussmenge (dynamisch) bei 6 Stück montierten Stopfen:
0,3 bar: 1650 cm³ pro Minute
1,0 bar: 3600 cm³ pro Minute
3,0 bar: 6750 cm³ pro Minute

Nur verwendbar mit Dichtscheibe 4,5mm/ Art.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,971
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFS
09RI45
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.