Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Dose Euro Din 320A Kupplung 50mm² grau (mit Endableiter 1500mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Dose Euro Din 320A Kupplung 50mm² grau (mit Endableiter 1500mm)
Q-Batteries Dose Euro Din 320A Kupplung 50mm² grau (mit Endableiter 1500mm)
Q-Batteries Dose Euro Din 320A Kupplung 50mm² grau (mit Endableiter 1500mm)
Q-Batteries Dose Euro Din 320A Kupplung 50mm² grau (mit Endableiter 1500mm)
Artikel-Nr.:
     1495-9880133
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9880133
EAN/GTIN:
     4250889642921

Staplerbatterie-Kabel 50mm² mit Q-Batteries Dose (ähnlich) Euro DIN 320A  grau

Den Endableiter können Sie als Anschlusskabel für Ihren Stapler als auch für den Anschluss der Batterie an Ihr Ladegerät verwenden.

Weitere Informationen:
Strom:
320 A
Gewicht:
2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,8222*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,8622*
€ 102,176
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,1522*
€ 101,3311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,2622*
€ 96,702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,8722*
€ 93,8579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,8222*
€ 79,5184
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rema
Q9876841
ab € 89,2415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.