Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säureheber Batteriesäureprüfer für Gabelstaplerbatterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säureheber Batteriesäureprüfer für Gabelstaplerbatterien
Säureheber Batteriesäureprüfer für Gabelstaplerbatterien
Artikel-Nr.:
     1495-9879980
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9879980
EAN/GTIN:
     4250889641184
Suchbegriffe:
Batterie-Säureheber
Batterie-Säureprüfer
Batteriesäure-Heber
Batteriesäure-Prüfer

Mit diesem Säureheber kann die Elektrolytdichte der einzelnen Zellern in einer Gabelstaplerbatterie überprüft werden. Das Messergebnis wird an einer gut lesbaren Skala abgelesen und gibt Aufschluss darüber, ob die Batterie geladen werden muss oder nicht.

Weitere Informationen:
Länge:
430 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
45
Gewicht:
0.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.