Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Effekta MTD 1500 RM Line-interactive USV 1500VA 938W 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Effekta MTD 1500 RM Line-interactive USV 1500VA 938W 1HE
Effekta MTD 1500 RM Line-interactive USV 1500VA 938W 1HE
Effekta MTD 1500 RM Line-interactive USV 1500VA 938W 1HE
Artikel-Nr.:
     1495-9879884
Hersteller:
     EFFEKTA Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     ACX11MSR1K500000
EAN/GTIN:
     4250889640729
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Line-Interactive USV MTD 1500 RM

Die MTD-RM schützt empfindliche Verbraucher vor Stromausfällen, Spikes und anderen Stromstörungen. Ihren Einsatz findet dieses Gerät als Absicherung für Computer, Telekommunikationsanlagen und andere rechnergestützte Systeme.

Eigenschaften
USV-Klassifizierung VI-SS-311 nach IEC 62040-3
Line-Interactive-Technologie
Benutzerfreundliches LCD-Display
Sehr kompakt mit Einbauhöhe von nur 1 HE
Sinusausgang
Automatische Frequenzerkennung
RS-232 serienmäßig
Einschub für optionale Adapter: Relais-Karte, Optokoppler, USB oder SNMP
Managementsoftware für alle gängigen Betriebssysteme

Technische Daten
Leistung in VA: 1500
Leistung in W: 938
Überbrückungszeit
100% Last: 2 Min.
50% Last: 5 Min.
Umschaltzeit: <4 Msek.

Weitere Informationen:
Technologie:
Line-Interactive
Spannung:
24 Volt
Länge:
515 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
20.2 kg
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 1500va
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,87*
€ 671,0053
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,53*
€ 656,3207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,66*
€ 642,1954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,55*
€ 627,7845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,74*
€ 591,1206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.