Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Effekta Office 600 Line-interactive USV 600VA 360W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Effekta Office 600 Line-interactive USV 600VA 360W
Effekta Office 600 Line-interactive USV 600VA 360W
Effekta Office 600 Line-interactive USV 600VA 360W
Artikel-Nr.:
     1495-9879865
Hersteller:
     EFFEKTA Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     ACX11OFS60000RS0
EAN/GTIN:
     4250889640828
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Line-Interactive USV-Anlage Office 600

Die kompakte USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) Office 600 von Effekta schützt Ihr EDV gegen Stromausfälle. Mit den kompakten Maßen dieser USV findet sie auch im kleinsten Büro in Ihrer Firma oder zu Hause Platz.

Die Line-Interactive-Technologie, auch Voltage Independent (VI) genannt, sorgt dafür, dass die Ausgangsspannung konstant bleibt. Bei Schwankungen der Eingangsspannung oder bei Stromausfall regelt die Kontrolleinheit mit Unterstützung der Batterie für die Stabilität der Ausgangsspannung.

Vorteile:
USV-Klassifizierung VI-SY-333 nach IEC 62040-3
Line-Interactive-Technologie
Kompakter Aufbau
Ausgang modifizierter Sinus
Kaltstartfunktion (Start im Batteriebetrieb)
Mikroprozessorsteuerung
Automatische Frequenzerkennung
Automatische Spannungsregelung AVR mit Boost & Buck-Funktion verlängert die Lebensdauer von Batterien durch Spannungskorrekturen ohne Entladen der Batterie
Serienmäßige USB Schnittstelle
Managementsoftware für alle gängigen Betriebssysteme

Besonderheiten
Off-mode charging (Akkus werden auch bei ausgeschalteter USV geladen)
Bedienung über Touchscreen
400-1000 VA geräuschlos, da ohne Lüfter
Automatischer Wiederanlauf bei Stromrückkehr

Technische Daten
Leistung in VA: 600
Leistung in W: 360
Überbrückungszeit: 12 Min.
Umschaltzeit: 2-6 Msek.

Weitere Informationen:
Technologie:
Line-Interactive
Spannung:
12 Volt
Länge:
142 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
4.4 kg
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 600va
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,70*
€ 113,883
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,49*
€ 110,0631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,21*
€ 97,8299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,03*
€ 96,4257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,74*
€ 85,3706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.