Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUW Gewebeschlauch 6mm x 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUW Gewebeschlauch 6mm x 2,5mm
Artikel-Nr.:
     1495-9879803
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     Q9879803
EAN/GTIN:
     4007360591281
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
PVC-Gewebeschlauch
pvc-gewebeschlauch rehau

PVC Schlauch 6mm für Elektrolytumwälzung

sehr flexibler Druckluftschlauch

Wandstärke: 2,5mm
Außendurchmesser: 11mm
Innendurchmesser: 6mm
Temperatur max:  60°C
Temperatur min: -20°C
20 bar bei 20°C
Innenschlauch schwarz
Decke blau

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,7866*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1466*
€ 9,6945
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,8766*
€ 9,3732
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4866*
€ 8,9091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,3566*
€ 8,7544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1966*
€ 8,564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7866*
€ 6,8861
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.