Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Industrial Pro Mignon AA Batterie 4006 10 Stück (Tray)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Industrial Pro Mignon AA Batterie 4006 10 Stück (Tray)
Varta Industrial Pro Mignon AA Batterie 4006 10 Stück (Tray)
Varta Industrial Pro Mignon AA Batterie 4006 10 Stück (Tray)
Artikel-Nr.:
     1495-9877468
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4006211111-10
EAN/GTIN:
     4008496882076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Alkaline Batterie von Varta für industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
2,96 Ah
Breite:
14.5
Höhe:
50.5
Gewicht:
0.25 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
3768
€ 7,90*
ab € 2,5335*
€ 3,7735*
1 Tag
10
€ 5,00*
ab € 3,86*
€ 5,78*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7735*
€ 4,4905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6935*
€ 4,3953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6435*
€ 4,3358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4835*
€ 4,1454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2035*
€ 3,8122
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5335*
€ 3,0149
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
638469
ab € 0,222*
Ähnlich
Duracell
136830
ab € 0,319*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.