Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA 200 Batteriedose Typ G (Nennstrom 200A, Hauptkontaktsatz 50mm²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA 200 Batteriedose Typ G (Nennstrom 200A, Hauptkontaktsatz 50mm²)
REMA 200 Batteriedose Typ G (Nennstrom 200A, Hauptkontaktsatz 50mm²)
Artikel-Nr.:
     1495-9877318
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     77251-00
EAN/GTIN:
     4250889634988
Artikeldatenblatt
REMA 200 Batteriedose Typ G (Nennstrom 200A, Hauptkontaktsatz 50mm²)
Weitere Informationen:
Strom:
200 A
Länge:
150
Breite:
100
Höhe:
44
Gewicht:
0.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,45*
€ 94,5455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,88*
€ 93,8672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,57*
€ 88,7383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,49*
€ 83,8831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,43*
€ 73,1017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.