Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries BL 12-5 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 5A Ladestrom IU0U Ladekennlinie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries BL 12-5 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 5A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Q-Batteries BL 12-5 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 5A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Q-Batteries BL 12-5 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 5A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Artikel-Nr.:
     1495-939
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     BL125
EAN/GTIN:
     4250889611934
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Ladegerät für Blei- Bleigel-, Bleivlies- Bleicalcium und Nassbatterien
Weitere Informationen:
Technologie:
Blei
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
20 - 50 Ah
Anschluss:
Klemmen
Strom:
5 A
Länge:
153 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
46 mm
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,7119*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,6819*
€ 47,2215
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,1019*
€ 44,1513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,6119*
€ 42,3782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,8219*
€ 41,4381
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,8019*
€ 39,0343
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,7119*
€ 32,9772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.