Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries BL 12-10 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 10A Ladestrom IU0U Ladekennlinie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries BL 12-10 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 10A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Q-Batteries BL 12-10 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 10A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Q-Batteries BL 12-10 Ladegerät für Bleiakkus 12V - 10A Ladestrom IU0U Ladekennlinie
Artikel-Nr.:
     1495-938
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     BL1210
EAN/GTIN:
     4250889611965
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Ladegerät für Blei- Bleigel-, Bleivlies- Bleicalcium und Nassbatterien von 30 bis 100Ah
Weitere Informationen:
Technologie:
Blei
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
40-100 Ah
Anschluss:
Klemmen
Strom:
10 A
Länge:
153 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
46 mm
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,7725*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,5125*
€ 64,8699
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,6525*
€ 63,8465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,5525*
€ 61,3475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,9125*
€ 60,5859
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,1225*
€ 56,0758
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,7725*
€ 48,5193
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.