Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Electronics V4034PX 4LR44 Fotobatterie 6V (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Professional Electronics V4034PX 4LR44 Fotobatterie 6V (1er Blister)
Varta Professional Electronics V4034PX 4LR44 Fotobatterie 6V (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9168
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4034101401
EAN/GTIN:
     4008496274055
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
varta fotobatterie 6v
Varta Professional Lithium Batterie im Blister
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
0,1 Ah
Breite:
13 mm
Höhe:
25.2 mm
Gewicht:
0.004 kg
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie 6v, fotobatterie
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,31*
€ 1,81*
1 Tag
369
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,82*
3 Tage
86
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,33*
€ 1,83*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 1,91*
Lager 1495
34
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,7832*
€ 2,3432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3432*
€ 2,7884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3132*
€ 2,7527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2832*
€ 2,717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0932*
€ 2,4909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9232*
€ 2,2886
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7832*
€ 2,122
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.