Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Watch V344 SR42 1,55 V Uhrenbatterie 100mAh (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Watch V344 SR42 1,55 V Uhrenbatterie 100mAh (1er Blister)
Varta Watch V344 SR42 1,55 V Uhrenbatterie 100mAh (1er Blister)
Varta Watch V344 SR42 1,55 V Uhrenbatterie 100mAh (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9112
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     344101111
EAN/GTIN:
     4008496245901
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Uhrenbatterie der Firma Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
AgO
Spannung:
1,55 Volt
Kapazität:
0,105 Ah
Breite:
11.6 mm
Höhe:
3.6 mm
Gewicht:
0.002 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
271
1
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 1,60*
10
€ 9,80*
ab € 1,26*
€ 1,65*
10
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 1,74*
1
€ 5,46*
ab € 1,36*
€ 1,89*
Lager 1495
16
1
€ 7,90*
ab € 1,4312*
€ 1,9712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9712*
€ 2,3457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8812*
€ 2,2386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8512*
€ 2,2029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7012*
€ 2,0244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5612*
€ 1,8578
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4312*
€ 1,7031
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,93*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.