Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell ActivAir Easy Tab 13 Hörgeräte Batterie 1,4V (6er Blister)


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Duracell ActivAir Easy Tab 13 Hörgeräte Batterie 1,4V (6er Blister)
Duracell ActivAir Easy Tab 13 Hörgeräte Batterie 1,4V (6er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-8455
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     Tab13
EAN/GTIN:
     4043752174694
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
hörgerätebatterie duracell 1,4v
hörgerätebatterie 1,4v
hörgerätebatterie duracell
Hörgerätebatterie der Marke Duracell
Weitere Informationen:
Technologie:
ZnLuft
Spannung:
1,4 Volt
Kapazität:
0,31 Ah
Breite:
7.9 mm
Höhe:
5.4 mm
Gewicht:
0.04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,2753*
  
Preis gilt ab 7.500 Blistern
1 Blister enthält 6 Stück (ab € 0,37922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,3753*
€ 4,0166
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 3,3253*
€ 3,9571
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,2453*
€ 3,8619
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,2053*
€ 3,8143
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,9053*
€ 3,4573
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 2,2753*
€ 2,7076
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.